Alicate diagonal VDE
Alicates de corte diagonal VDE EN IEC 60900
ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE 6" 1000V
Nº de art. 0714152006
EAN 4099618143595
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Fabricados en material de Cr-Vanadio.
- Cumple las normas de seguridad y calidad de la Unión Europea en los sectores eléctrico y electrónico. Norma: DIN EN IEC 60900.
- Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1.000 V.
Ventajas
- Certificado VDE.
- Cumple con la norma DIN EN IEC 60900.
- Mayor seguridad para el operador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Adecuado para trabajar en piezas vivas de hasta 1000 voltios, manteniendo todas las precauciones de seguridad.
Longitud (L) | 152 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando | 3 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio | 2,8 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro | 1,8 mm |
Estándar EN | 60900 |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |