Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Alambre MAG WÜRTH G3Si1

Alambre para soldadura MIG AWS A5.18: ER70S-6
HILO P/SOLDADURA MIG 0.9MM ER70S-6

Nº de art. 0982705009
EAN 4061975989161
Precios visibles tras iniciar sesión
Alambre MAG WÜRTH G3Si1

Nº de art. 0982705009

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Alambre macizo para soldar aceros no aleados
Alambre universal revestido de cobre no aleado para soldar aceros estructurales no aleados y tuberías.
Prueba de rendimiento

Autorizaciones


CE

Aviso

Clasificación:


EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /


G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6



Gases de protección (de acuerdo con EN 439):


MAG M21 Mezcla de gases Ar+ > 5-25 % CO2


C1 Gas activo 100 % CO2

Autorizaciones


CE

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónLas aplicaciones incluyen todas las estructuras y reparaciones de acero comunes.

Peso del producto (por artículo)

1000 g

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas