Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aislante de goma

Aislante de goma
CINTA AISLANTE LIQUIDA 118ML

Nº de art. 0893198010

EAN 4053479838205

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aislante de goma

Nº de art. 0893198010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Rubber insulation that can be both immersed and applied. VDE-tested for disruptive discharge voltage
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

118 ml

Peso del contenido

113,4 g

Color

Negro

Tiempo de secado

24,0 h

Tiempo de secado de polvo

10,0 min

Temperatura de procesamiento mínima

10,0 °C

Resistencia a temperatura mínima

-35,0 °C

Densidad

0,83 g/cm³

Resistencia a temperatura máxima

95,0 °C

Resistencia ultravioleta

Sin silicona

Vida útil desde la producción

36 mes

Resistencia dieléctrica

57000,0 V/mm