Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aglutinante de aceite Road

Gránulos absorbentes de aceite Road
MICRO ABSORBENTE 10KG

Nº de art. 089061

EAN 4045989563975

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aglutinante de aceite Road

Nº de art. 089061

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Granulado antideslizante para absorber sustancias acuosas y oleosas sobre sustratos sólidos y firmes de carretera.

Altamente absorbente, de acción rápida


  • Se utiliza menos material, lo que implica menos costes de eliminación

  • 1 kg de aglutinante de aceite granulado aglutina aproximadamente 1,01 L de aceite (Westinghouse)

  • El fino sistema capilar del granulado encapsula el material absorbido sin liberarlo


Aplicación universal


  • Adecuado para todos los líquidos, incluidas fugas de ácidos, álcalis, AdBlue y agua

  • Adecuado para uso en interiores y exteriores


Manejo extremadamente sencillo


  • Los gránulos mantienen su dureza incluso después de la absorción de líquidos

  • Baja concentración de polvo, no se aglomera y es fácil de eliminar

  • Pérdida de peso óptima; los gránulos permanecen en el lugar de aplicación


Antideslizante


  • Sin riesgo de deslizamiento de los gránulos al caminar o conducir sobre ellos

  • El 0 % en el SRT (prueba alemana de deslizamiento en carretera) es crucial con respecto al riesgo, que no se debería subestimar en talleres o en superficies de carretera, de que las fugas de aceite puedan hacer que una superficie pase a ser peligrosamente lisa.


Prueba alemana de deslizamiento en carretera


La oficina de ensayos de materiales de Renania del Norte-Westfalia admite absorbentes con un indicador de SRT de hasta un 20 % en su sistema de ensayos.



Aglutinante de aceite tipo III/R


Aglutinante de aceite para necesidades especiales en superficies sólidas y superficies de carretera; también apto para el comercio y la industria. Este tipo de aglutinante no debe ser impermeable ni tener capacidades de flotación.

Aviso

Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Absorbente de aceite granulado para eliminar manchas de aceite y otros productos químicos de suelos de taller, bancos de trabajo, etc.

Instrucciones

El microabsorbente se puede utilizar como medida preventiva o en caso de daños y es fácil de extender y de recoger. Los líquidos se absorben eficazmente y se encapsulan, dejando la superficie limpia y seca.

Contenido

20 l

Base química

Diatomita (moler)

Tipo de amortiguador de aceite

Amortiguador de aceite tipo III/R

Diseño

Gránulos/calcinados (horneados)

Straßen-Rutsch-Test (prueba alemana de deslizamiento en carretera)

0 %

Vida útil desde la producción

24 mes

Pérdida de peso

495 kg/m³

Rejilla granulada

Malla 18/50

Valor de pH

5,5

Color

Terracota