Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aditivo para combustible diésel Potenciador de índice de cetano

POTENCIADOR DE CETANO 300ML

Nº de art. 5861005300

EAN 4050641972439

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aditivo para combustible diésel Potenciador de índice de cetano

Nº de art. 5861005300

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mejora la ignición de los combustibles diésel

Combustión limpia


Reduce el consumo de combustible



Mejora el índice de cetano


El aumento del índice de cetano mejora las cualidades de ignición de los combustibles diésel



Reduce las emisiones y mejora el comportamiento de arranque en frío



El ruido del motor también se reduce

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, así como de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Añada el potenciador de índice de cetano directamente al depósito de combustible. La dosis dependerá del índice de cetano del combustible empleado y del índice que se quiera alcanzar.

Contenido

300 ml

Color

Transparente

Olor/fragancia

Tipo disolvente

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,88 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

65 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas