Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo para perfiles de caucho

Adhesivo para perfiles de caucho
PEGAMENTO PERFILES DE GOMA, 250 ML

Nº de art. 0890100014
EAN 4061975872845
Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo para perfiles de caucho

Nº de art. 0890100014

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo de contacto para uso universal

Buena adherencia a una amplia variedad de superficies


  • Adherencia inicial elevada

  • Secado rápido


Fácil de usar


  • Producto listo para su uso

  • Práctico bote brocha

  • Fácil de extender


Resistente a los efectos del agua (incluida el agua marina), la gasolina y los ácidos y las bases diluidos



Resistente al paso del tiempo



Producto transparente una vez seco



Sin silicona

Aviso
  • Proteger de la exposición directa a la luz solar y el calor.

  • El adhesivo de goma de perfil debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +15 °C y +25 °C.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Las aplicaciones son las siguientes: cauchos de puertas y ventanas, juntas y uniones, esterillas aislantes y forrado de vehículos, caravanas y embarcaciones, además de bases adhesivas y láminas de espuma de poliuretano. Producto no apto para la colocación de moqueta.

Instrucciones

La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. Se puede aplicar con un pincel o en spray.


Aplique el adhesivo de goma de perfil uniformemente en ambas superficies que se van a pegar. Aplique dos capas a los materiales absorbentes. Después de un tiempo de secado de al menos 10 minutos, presione las superficies juntas.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Base química

Policloropreno

Color

Ámbar

Densidad

0,83 g/cm³

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

18 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta +80 °C

Sin disolventes

No

Sin silicona

Contenido

250 ml

Peso del contenido

207 g

Vida útil desde la producción

24 mes

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas