Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft

Adhesivo multiusos de alta resistencia
MULTIKRAFT-ADHESIVO-PU-310ML

Nº de art. 0893100110

EAN 4056807210353

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adhesivo multiusos de alta resistencia Multikraft

Nº de art. 0893100110

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo muy rápido y de alta resistencia

Unión de alta resistencia


  • Excelente fuerza adhesiva

  • Adhesivo viscoplástico con baja formación de espuma


Propiedades adhesivas probadas


  • Adhesión probada para "elementos de encofrado permanente" por MPA Braunschweig

  • Grupo de tensión probado D4 conforme a la norma DIN EN 204 por ift Rosenheim

  • Resistencia al calor probada conforme a la norma DIN EN 14257 (WATT 91) por ift Rosenheim


Aplicaciones versátiles y se adhiere a una amplia variedad de materiales


  • Muy buena adherencia a un amplio abanico de bases, tales como el mármol, la piedra sintética, etc.

  • Puede lacarse posteriormente (+200 °C/30 minutos)

  • Se puede lijar y pintar


  • Tiempo de reacción rápido con una elevada resistencia funcional tras solo 15 minutos

  • Endurecimiento rápido y uniforme de juntas de hasta 4 mm

  • Alta resistencia (a corto plazo frente a ácidos diluidos, álcalis y disolventes)

  • Resistente a las condiciones meteorológicas y el paso del tiempo

  • Sin silicona ni disolventes
Prueba de rendimiento
  • Adhesión probada para elementos de encofrado permanente por MPA Braunschweig

  • Grupo de tensión probado D4 conforme a la norma DIN EN 204 por ift Rosenheim

  • Resistencia al calor probada conforme a la norma DIN EN 14257 (WATT 91) por ift Rosenheim

  • Clase de emisiones de VOC francesa A+


* Elementos de encofrado perdidos: Los tableros prensados planos de madera-cemento se utilizan en la construcción de edificios para el encofrado circular de vigas, el encofrado de bordes de techos y el encofrado de dinteles. El encofrado se encapsula en hormigón y permanece en el elemento, por lo que se le denomina "encofrado perdido".

Aviso
  • Elementos de encofrado permanentes: se utilizan tableros prensados planos de madera y cemento (paneles de suelo de 24 mm de grosor y paneles de pared de 10 mm de grosor) para construcción de edificios, para el encofrado circular de vigas, el encofrado de bordes de techos y el encofrado de dinteles. El encofrado se reviste de hormigón (techos de 160 mm de grosor; los techos de mayor resistencia con un grosor de entre 180 y 200 mm deben evaluarse independientemente) y permanece en el elemento, a partir de lo cual se le da el nombre de "encofrado permanente".

  • En el informe de ensayo 5131/2446a, con la opinión experta redactada del Instituto de ensayos de materiales Braunschweig, se confirma que el encofrado permanente con tableros prensados planos de madera y cemento (de L = 10/24) adheridos con adhesivo de alto rendimiento es apto para techos de hasta 160 mm de grosor; los techos con un grosor de entre 180 y 200 mm deben evaluarse independientemente.

  • La viscosidad de los adhesivos de 1C-PUR en el momento de aplicarlos a +15 °C es aproximadamente el doble que si se emplean a +25 °C.

  • La luz del sol decolora el adhesivo, pero no afecta a la fuerza adhesiva.

  • Uniones de aluminio, cobre, latón: Solo en superficies con revestimiento o pretratamiento químico: estos materiales no pueden adherirse de manera permanente y pretender que perduren sin un tratamiento previo adecuado de las superficies de unión.

  • Las piezas lacadas y cualquier componente metálico deben limpiarse siempre con limpiador de aluminio de tipo 60 (n.º de art. 0892 130 030 / 0892 130 031).

  • Los revestimientos de pintura en polvo con componentes de PTFE no pueden adherirse correctamente sin tratamiento previo (p. ej., mediante el procedimiento del plasma).

  • Presión de aplicación: para unión de superficies: ≥0,015 N/mm²

  • para unión de madera maciza-madera maciza: ≥1 N/mm²

  • Para encolado de uniones de ≥2,5 mm de grosor, las tareas de adhesión, presión y endurecimiento se prolongan notablemente. No es posible adherir piezas con una separación de ≥5 mm.

  • Si se prevén problemas por humedad, también será necesario sellar o proteger las superficies y separaciones de la adhesión mediante un compuesto sellador apto.

  • Si se adhieren metales a materiales absorbentes (p. ej., materiales para obra, madera, etc.), es posible que la humedad penetre gradualmente por el material absorbente de la adhesión hasta la superficie metálica, donde puede provocar daños por corrosión en el metal. Por consiguiente, la superficie metálica de unión debe contar con una protección contra la corrosión apta, p. ej., mediante pintura o lacado, etc.

  • En el momento de unir diferentes materiales (con diferentes propiedades de expansión), es necesario adaptar las dimensiones de la unión encolada correspondiente en función de su comportamiento a largo plazo.

  • Las piezas encoladas no deben pintarse hasta que el adhesivo se haya secado por completo. Si se pintan demasiado temprano, podrían formarse ampollas en la pintura.

  • Dada la dificultad de establecer definiciones exactas para superficies de aluminio y las propiedades correspondientes, siempre recomendamos al usuario obtener suficiente información del proveedor para permitirle seleccionar tratamientos previos adecuados para su aplicación de adhesión concreta. Se necesita llevar a cabo suficientes comprobaciones preliminares.

  • En la fabricación y el procesamiento de acero inoxidable se utilizan materiales complementarios, como ceras o aceites, que no basta limpiar mecánicamente. Se ha demostrado que después de limpiar con disolventes, rectificado o (aún mejor) chorro de arena seguido de varias limpiezas con disolventes, los resultados de la adhesión mejoran notablemente.

  • Las chapas cincadas deben protegerse siempre del efecto continuado de la humedad. Para evitar la formación del denominado "óxido blanco", es necesario evitar que cualquier humedad que haya aparecido entre en contacto con la superficie de contacto.

  • Adhesión en madera de alerce: Nunca deben utilizarse adhesivos de 1K-PUR para unir superficies de madera de alerce en exteriores. La sustancia denominada "arabinogalactán", contenida en esta madera (o de las formas contenidas en ella), reduce notablemente la fuerza de la adhesión. No se han observado problemas con adhesivos de PVAC o EPOXI.

  • Al adherir madera maciza, es preferible aplicar el adhesivo a las dos superficies de unión.

  • El adhesivo es levemente espumante, lo que lo hace apto para utilizarse en superficies ligeramente irregulares. El tiempo durante el que debe aplicarse presión debe ajustarse en función de la unión encolada.

  • Para adhesiones en madera maciza para exteriores, es necesario efectuar las comprobaciones pertinentes para calcular la cantidad óptima de adhesivo permanente, en función del tipo de madera, de la intensidad de las inclemencias climatológicas, de la protección superficial existente y de la geometría de la separación de la unión encolada.

  • Los tiempos de formación de capa superficial y unión, además de los de presión y procesamiento que se necesiten, dependen de factores como el tipo de material, la temperatura, la cantidad de presión aplicada y la humedad del aire, entre otros. Por consiguiente, solo es posible calcularlos exactamente mediante la realización de comprobaciones independientes. El instalador debe aplicar los márgenes de seguridad adecuados para los valores de referencia especificados.
Área de aplicación
ADHESIVO DE MONTAJE
Multi-klæbemasse med stor trækstyrke
0893 100 110
Multifiberklæbemiddel
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montagelim, uden opløsningsmiddel
0893 100 100
PVC (ikke blød PVC!)

6

6

-

2

Siliconas----
Poliestireno extruido

Superficies pintadasSuperficies pintadas (pinturas de 2 componentes, esmaltes de secado en horno, KTL, chapas con revestimiento de serpentines)

5

5

5

-
Maderas y materiales de maderaMadera (incluido el tablero de densidad media [MDF] y el aglomerado)

Paneles laminados de HPL (Restopal, Ultrapas)

Paneles decorativos

5

xx

Corcho

Piedra y materiales de construcciónHormigón

3

3

3

3

Bases bituminosas----
Hormigón celular, yeso, cartón yeso

3

3

3

3

Piedra artificial (Korian, Varicor)

3

Piedra natural delicada (p. ej., mármol)

-
Piedra

Planchas de fibrocemento

3

--

3

OtrosEsmalte

5

5

5

-
Cristal----
Fibra de vidrio

-
Espejo----
Porcelana, cerámica, azulejos

-
Papir

Pap

Tejido----
Læder

-
MetalesAluminio

4,1

4,1

4,1

1

Plomo----
Acero inoxidable

5

5

5

1

Cobre

5,4,1

5,4,1

5,4,1

Latón

5,4,1

5,4,1

5,4,1

x
Acero/hierro

5,4,1

5,4,1

5,4,1

1

Zinc-

PlásticosABS

4,2

4,2

4,2

2

GRP

5

5

5

2

Caucho/neopreno

5

5

5

-
Espumas duras

2

PE----
PMMA---

2

Poliamida

---
Policarbonato

5

--

2

Polystyren (ikke skum!)----
PP----
PTFE----
Tabla de optimización
Superficie/material Instrucciones de optimización* Notas
Poliamida Imprimación Varioprimer safe + easy
Madera, contrachapado, MDF, productos de madera y corchoEliminación del polvo
Paneles laminados HPL (Resopal, Ultrapas)Limpiador tipo 60
Esmalte, porcelana, cerámica, azulejos1. Limpiador tipo 60
2. Imprimación Varioprimer safe + easy
Hormigón, mortero mineral, yeso y cartón de fibra de cemento1. Elimine el polvo
2. Imprimación de penetración profunda
Piedra artificial (Corian, Varicor)Limpiador tipo 60
Aluminio anodizado1. Limpiador activador
2. Imprimación de metal AdhesionPlus
Aluminio (AlMg3 AlMgSi1) 1.   Limpieza básica con limpiador tipo 60
2.   Lije ligeramente con un vellón abrasivo muy fino
3.   Limpieza posterior con limpiador tipo 60
4.   Limpiador activador
5.   Imprimación de metal AdhesionPlus
Metales no ferrosos (latón, cobre, bronce, etc.)El uso de la imprimación AdhesionPlus para metal es obligatorio.
Acero inoxidable
Acero (St 235, etc.)En componentes susceptibles de corroerse: Se requiere protección contra la corrosión de PU o epoxi 2C.
Acero cincado (por inmersión en caliente o cincado)Aparición de corrosión
ZincAparición de óxido blanco en presencia de humedad
Revestimientos de pintura en polvo Limpiador tipo 60Se recomienda realizar pruebas previas para aplicaciones en las que existan fuerzas de consideración o entornos húmedos.
(PES, EP/PES)
Capa superior de 2C a base de agua o disolventes (PUR, acrílico) Imprimación Varioprimer safe + easyDebido al elevado número de pinturas disponibles, esta información es meramente orientativa. Si fuera sea necesario, realizar pruebas preliminares.
Imprimaciones de 2 componentes a base de agua o disolventeImprimación Varioprimer safe + easy
(PUR, acrílico, resina de epoxi)
Revestimiento por inmersión catódica Limpiador activador
(Revestimiento E)
Revestimiento en bobinaLimpiador activador
ABS1. Limpiador activador
2. Imprimación AdhesionPlus para plástico/madera/piedra
GFRP (poliéster insaturado), gelcoat o SMC1.  Limpieza básica con limpiador tipo 60
2.  Lije con vellón abrasivo o grano 60-80 "muy fino" y, a continuación, aspire.
3.  Limpieza posterior con limpiador tipo 60
La superficie adhesiva debe estar protegida contra la radiación UV (cubierta opaca).
PVC duroLimpiador tipo 10 o tipo 60
  • Adhesión probada para elementos de encofrado permanente por MPA Braunschweig

  • Grupo de tensión probado D4 conforme a la norma DIN EN 204 por ift Rosenheim

  • Resistencia al calor probada conforme a la norma DIN EN 14257 (WATT 91) por ift Rosenheim

  • Clase de emisiones de VOC francesa A+


* Elementos de encofrado perdidos: Los tableros prensados planos de madera-cemento se utilizan en la construcción de edificios para el encofrado circular de vigas, el encofrado de bordes de techos y el encofrado de dinteles. El encofrado se encapsula en hormigón y permanece en el elemento, por lo que se le denomina "encofrado perdido".

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Este adhesivo multiusos de alta resistencia se utilizar para pegar paneles de puertas domésticas, pasamanos, zócalos, tiras, para fijar soportes para falsos suelos, elementos de encofrado hechos de paneles de madera-cemento prensados planos, para procesar piedra natural, para la construcción de ventanas y puertas, alféizares de ventanas, revestimientos laminados, cocheras, pérgolas, fijación de letreros, así como para reparaciones generales y montaje.

Instrucciones

Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para el tratamiento previo, consulte la tabla de optimización de la ficha de datos técnicos.



El adhesivo se aplica en una de las piezas pegadas como un cordón, o se aplica por toda la superficie con una espátula dentada. Las partes pegadas deben unirse durante el tiempo de formación de la película y presionarse hasta que se alcance la resistencia funcional.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.

Contenido

310 ml

Base química

Poliuretano

Color

Beige

Densidad/condiciones

1,52 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542

Cantidad de aplicación mín./máx. /condiciones

150-300 g/m² / según el material de base

Tiempo mínimo de formación de piel húmeda/condiciones

2 min/ a 20°C y una humedad relativa del 50%

Tiempo mínimo de formación de piel seca/condiciones

5 min / a 20°C y una humedad relativa del 50%

Velocidad de curado completo/condiciones

2,5 mm/d / 20°C y una humedad relativa del 50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

7 hasta 30 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 110 °C

Resistencia a temperatura a corto plazo máx./condiciones

200 °C / Brevemente como máximo 30 min

Resistencia a la cizalladura y a la tracción

14 N/mm²

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al corte

según EN 1465

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la luz solar, de 15 °C a 25 °C, en el recipiente original bien cerrado

Peso del contenido

470 g

Sin silicona

Sin disolventes

Resistencia contra

Paso del tiempo, Condiciones climatológicas

Resistencia a corto plazo contra

Sosa cáustica diluida, Ácidos diluidos, Disolventes

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DDU/ADHSPRDR-E6-B200MM

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.