Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo estructural MS Premium

Adhesivo estructural MS Premium
SELLADOR-MS-POLIMERO-TRANSP-310ML

Nº de art. 08932350
EAN 4056807163031

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adhesivo estructural MS Premium

Nº de art. 08932350

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo estructural universal y elástico y sellador con base híbrida de MS

Amplia gama de adhesivos, sin necesidad de imprimación


  • Aplicación universal

  • Buena adherencia a una amplia variedad de superficies


Adhesivo elástico estable


  • Compensa la expansión y las vibraciones

  • Puede unir materiales diferentes


Se puede cubrir con pintura "mojado sobre mojado"


  • Se puede cubrir con pintura tras la formación de la piel


Ventajas adicionales


  • Para el recubrimiento en polvo, se puede exponer a temperaturas de hasta +200°C durante periodos cortos

  • Las placas pegadas se pueden soldar por puntos.

  • No corrosivo

  • Sin disolventes, isocianato ni silicona
Aviso

Inadecuado para PE, PP, PTFE, silicona, caucho y plásticos ablandados. Para su uso junto con metales no ferrosos, debe observarse la tabla de adhesivos. Asegúrese de usar un grosor de adhesivo mínimo de 3 mm para garantizar el pegado. No resiste los efectos del agua durante periodos prolongados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Construcción


  • Adhesión y montaje de una amplia gama de materiales de construcción


Vidrio arquitectónico


  • Adhesivo de vidrio para interiores visible (no se debe utilizar como sellador para cristalería)


Instalación eléctrica


  • Fijación de canales de cables/tomas de conexión, señales de información


Ingenieros de automoción


  • Selladores elásticos para la fabricación de carrocerías, vehículos y contenedores


Constructores de cabinas


  • Montaje de escaparates, objetos decorativos, señales de información y perfiles


Trabajadores del metal/metalúrgicos


  • Pegado estructural sin tensión/construcción de acero inoxidable, construcción de buzones


Fabricantes de ventanas


  • Fijación de rejas de ventanas, paneles de suelo, tiras de vidrio, asas de empuje de puertas de vidrio, soportes de minibar en vidrio, rejas de puertas, marcos de acero galvanizado
Instrucciones

Sustratos típicos: ABS, aluminio, acero inoxidable, vidrio, plástico reforzado con fibra de vidrio, madera, cobre; chapa de acero sin tratar, galvanizada, imprimada o pintada; PVC duro.

Contenido

310 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Polímero híbrido MS

Color

Transparente

Densidad/condiciones

1,08 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%

Velocidad de curado completo/condiciones

2,5 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

2 N/mm²

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con DIN 53504

Resistencia a corto plazo contra

Disolventes alifáticos, Disolventes, Aceites, Grasa vegetal, Aceites vegetales, Ácidos diluidos

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca

Sin silicona

Resistencia ultravioleta

No