Llave dinamométrica hexagonal de 1/4 pulg.
Llave dinamométrica hex. de 1/4 pulg. impronta 20
LLAVE DINAMOMETRICA 1/4 (1-5NM)
Nº de art.
071471 19
EAN 4024835119115
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave dinamométrica extremadamente compacta con soporte hexagonal de 1/4 pulg.
- Precisión de ±6 % del valor establecido
- Adaptador de cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas a 1/4 pulgadas
- Las indicaciones acústicas y táctiles de la aplicación del par evitan apretar los pernos en exceso
- Con certificado de calibración
Aviso
Las llaves dinamométricas son herramientas de precisión que deben revisarse periódicamente con el equipo de medición adecuado y ajustarse si es necesario. Recomendamos una calibración anual por parte de nuestro servicio de mantenimiento.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Amplia gama de aplicaciones posibles para el apriete controlado de tuercas y pernos, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o para la industria y el comercio
Instrucciones
Después de su uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.
incluye:
1
x
Descripción:
1/4 pulgada; Longitud: 25 mm
Cantidad:
1
x