Set de destornilladores de precisión, ranurados y PH 7 piezas
Set dest. precis., planos/PH 7 pzs., Black Point
JUEGO-DESTORN-ZEBRA-ELECTRONICA-7PCS
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para optimizar los trabajos de relojería
Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo
Identificación fácil y rápida
Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Cómodos y agradables de usar
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Para una rotación rápida en la posición con mano completa
Zona de giro rápido
Óptima protección contra la corrosión
Hojas cromadas de acero especial altamente templado
Ajuste preciso
Punta Black Point
Vástago: Punta circular cromada
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
DEST.ZEBRA ELECTRONICA PLANO 1,5MM
ZEBRADEST.ZEBRA ELECTRONICA PLANO 2MM
ZEBRADEST.ZEBRA ELECTRONICA PLANO 0,4X2,5X75
ZEBRADESTORNILLADOR PRECISIÓN-SZ-0,50X3,0X75
ZEBRADESTORNILLADOR PRECISIÓN-PH0X60
ZEBRADEST.ZEBRA ELECTRONICA PH00
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-PH1X80
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.