Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas MS3
Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas, MS3
ADHESIVO PARABRISAS MS3 290ML
Nº de art. 0890027329
EAN 4061975958204
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Apto para
- Sustitución de cristales de turismos, vehículos comerciales y para cualquier otra aplicación de unión elástica.
Ventaja
- Seguridad probada
Tiempo de liberación de 1 hora confirmado mediante prueba de impacto y certificado TÜV conforme a FMVSS212 (con airbag doble de gran tamaño, a una velocidad de 48 km/h).
- Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV
- Sin imprimación
En aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal lacado, la mayoría de las superficies de metal lacado, vidrio, etc.
- Sin isocianatos ni disolventes, cadena de corte corta, manejo sencillo
- Alta adherencia inicial
- No conductor
Apto para automóviles con antenas.
Ensayo realizado a 20 °C y al 50 % de R.H. Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Para obtener más información, póngase en contacto con su asesor.
Hojas de datos(X)
MS3 se puede extrudir fácilmente con una pistola manual o de aire comprimido a temperaturas entre +5 °C y 35 °C. Producto apto para el pegado de parabrisas de turismos, vehículos comerciales, etc.
Adecuado para el sellado y la adherencia elástica, así como para la unión adhesiva de parabrisas de acrilato (PMMA) en caravanas y autocaravanas.
Aplique MS3 uniformemente en forma de cordón triangular para limpiar el parabrisas o la brida de la carrocería con la pistola en posición vertical y comenzando por la parte inferior del parabrisas. A continuación, coloque el parabrisas y sitúelo en la posición correcta presionando levemente.
Peso del producto (por artículo) | 1000,000 g |
Datos técnicos | |
Material de base | Polímero MS |
Ensayo FMVSS212 con un airbag doble de tamaño grande | Pasta |
Densidad a 20 °C | 1,4 g/cm³ |
Cambio de volumen (DIN 52451) | < 3% |
Dureza Shore A (DIN 53505) | Aprox. 60 |
Alargamiento de rotura (DIN 53504) | Aprox. 300 % |
Módulo E (5-10 %) (DIN 53504) | Aprox. 5 MPa |
Desgarro continuo (DIN 53515) | Aprox. 14 N/mm |
Tiempo de formación de piel (20 °C/50 % de R.H.) | Aprox. 10 min. |
Velocidad de curado tras 24 horas (20 °C/50 % de R.H.) | Aprox. 3,5 mm |
Resistencia térmica | De -40 °C a +120 °C |
Temperatura de aplicación | De +5 °C a +35 °C |
Color | Negro |
Vida de la balda | 18 meses |