Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo de epoxi

Adhesivo de acción rápida de resina epoxi, metal
ADHESIVO EPOXI TITANIO 25G

Nº de art. 0893480131

EAN 4056807036670

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adhesivo de epoxi

Nº de art. 0893480131

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo de epoxi de 2 componentes diseñado para secarse rápidamente y para usarse en aplicaciones que necesiten de una fuerza adhesiva final elevada

Secado rápido



Gran resistencia final


Una vez seco, permite llevar a cabo tareas posteriores de mecanizado por torneado, rectificado, perforación, limadura y corte rápido.



Amplia variedad de aplicaciones


Une una amplia variedad de superficies. Acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, FRP lijado, ABS, PVC duro, SMC, vidrio, cerámica

Aviso

A superficies cuya temperatura supere los +50 °C, o aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.


A todas aquellas superficies que supuren aceite, plastificantes o disolventes, como madera sumergida en aceite, masilla para grietas oleosa y algunas grasas sin secar o sulfuradas en superficies con presencia de humedad.


A superficies que entren en contacto directo con alimentos.


Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto. Para obtener más información, consulte la información del producto.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la reparación de piezas rotas de plástico y metal. Ampliamente utilizado para unión de componentes en los sectores de la automoción, el rectificado y la reparación.

Contenido

23 ml

Contenedor

Tubo

Base química

Epoxy

Color

Gris oscuro

Viscosidad

17000 mPas

Temperatura de procesamiento

5 °C

Tiempo de procesamiento mínimo

4 min

Tiempo de apertura mínimo

6 min

Resistencia final mínima

1 d

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50%

Peso del contenido

25 g

Peso del producto (por artículo)

25,000 g