Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo de epoxi

Adhesivo epoxi de 2 comp. acción rápida EPOXI ESR
ADHESIVO EPOXI ESR 16G

Nº de art. 0893480130

EAN 4056807364865

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adhesivo de epoxi

Nº de art. 0893480130

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo de epoxi de 2 componentes para una reparación rápida y sencilla de componentes dañados

Secado rápido



Gran resistencia final


Una vez secado, permite llevar a cabo tareas posteriores de mecanizado por torneado, rectificado, perforación, limadura y corte rápido



Amplia variedad de aplicaciones


Une una amplia variedad de superficies. Acero, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, FRP lijado, ABS, PVC duro, SMC, vidrio, cerámica

Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Principalmente para bricolaje, por ejemplo, reparación de puertas de portaequipajes, parrillas, techos, paragolpes y manualidades.

  • Ampliamente utilizado para unión de componentes en los sectores de la automoción, el rectificado y la reparación.

  • También se puede utilizar a modo de producto de mantenimiento diario para diversas tareas de pegado, por ejemplo, para reparar juguetes metálicos.
Instrucciones
  • La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa ni pegamento o cola viejos. Cubre superficies lisas para facilitar la limpieza. Aplicar solo a una superficie

  • Estruje las burbujas para hacer salir el adhesivo. Mezcle las dos partes hasta que se hayan mezclado correctamente. Aplique adhesivo a las superficies y únalas. Limpie el exceso de adhesivo y no aplique una tensión excesiva durante 30 minutos

  • Una las piezas y manténgalas la una contra la otra aplicando presión durante 15 segundos o hasta que queden fijas. Antes de aplicar cualquier carga de uso o funcionamiento, debe esperarse a que la adhesión alcance su resistencia final

  • El exceso de adhesivo no secado se puede limpiar con disolventes cetónicos

Contenido

15 ml

Contenedor

Tubo

Base química

Epoxy

Color

Transparente

Viscosidad

12000 mPas

Temperatura de procesamiento

5 °C

Tiempo de procesamiento mínimo

4 min

Tiempo de apertura mínimo

6 min

Resistencia final mínima

1 d

Condiciones de tiempo de apertura

a 23 °C y una humedad del 50 %

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50%

Peso del contenido

16 g

Peso del producto (por artículo)

16,000 g

Art. N.º 0893 480 130 0893 480 131
Base química Resina de epoxi Resina de epoxi
Tiempo de aplicación a 20 °C Aprox. 5 Aprox. 5
Resistencia final a 20 °C aproximadamente 24 horas aproximadamente 24 horas
Temperatura de aplicación De 5 °C a 40 °C De 5 °C a 40 °C
Resistencia térmica De -30 °C a 85 °C De -30 °C a 85 °C
Shore D 92 95
Resistencia a la tracción
Acero al carbono
10 MPa 12 MPa
Vida útil 24 meses 24 meses
Art. N.º Color Contenido Embalaje
0893 480 130 Transparente 16 g Tubo
0893 480 131 Blanco y negro 25 g Jeringa