Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adhesivo activador de plásticos, SR

Adhesivo activador de plásticos, SR
IMPRIMACION-ADHERENCIA-PLASTIC-400ML

Nº de art. 5867000125

EAN 4056807564456

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adhesivo activador de plásticos, SR

Nº de art. 5867000125

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo activador de plásticos para reparaciones puntuales de piezas de plástico.

Velocidad de aplicación uniforme


Capa fina y uniforme de humectación en el área tratada



Alto rendimiento debido a la presión de atomización constante



Excelentes propiedades adhesivas



Se seca rápidamente

Aviso

No es adecuado para superficies de PE, espuma de poliestireno y tratadas con resina sintética. Después de utilizarla, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la boquilla pulverizadora quede vacía.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para piezas de plástico como PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma blanda PUR, plásticos UP-GF.

Instrucciones

Raspe ligeramente la superficie que va a tratar y límpiela a fondo con un eliminador de silicona. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Agite la lata enérgicamente durante unos 2 minutos antes de utilizarla. Aplique una pasada de pulverización fina (1–2 µm) a una distancia aproximada de 20–30 cm. Se puede pintar después de aproximadamente 10 minutos con todos los sistemas de acabado disponibles en el mercado.

Contenido

400 ml

Base química

Resina sintética

Color

Transparente

Densidad

0,75 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Concentración de VOC (CH)

728 g/l

Grosor mínimo del revestimiento

1 µm

Grosor máximo del revestimiento

2 µm

Distancia de pulverización mínima

20 cm

Distancia máxima de pulverización

30 cm

Sin plomo

Vida útil desde la producción

36 mes

Sin ácidos

Sin cloro

Sin silicona

Hidrosoluble

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C

Tiempo de secado mínimo

15 min

Tiempo de secado máximo

20 min

Proporción máxima de sólidos

2,3 %

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PISTOLA-MASTER-PARA-SPRAY

El accesorio práctico para los botes de spray
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.