Adaptador de impacto de 1/2" Con cuadradillo de 3/4 pulg. y cierre de bola
Adaptador de impacto de 1/2 pulg.
ADAP-IMPACTO-1/2-INT-A-3/4-EXT
Nº de art. 071413 28
EAN 4011231710695
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Adecuado para todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido estándar
- Norma: cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta (S1) | 3/4 pulgada |
Longitud (L1) | 48 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 30 mm |