Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adaptador de 15 a 2 x 7 polos Estándar 24 V

Cable en espiral, estándar 15, 2x7 polos, 24 V
ADAPT. ESPIRALES 24V/15P-2X7P

Nº de art. 0510950280
EAN 4045727442258

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Adaptador de 15 a 2 x 7 polos Estándar 24 V

Nº de art. 0510950280

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

2 cables en espiral de 7 núcleos de poliuretano (PU)



Conector de 7 polos, versión N y S, plástico moldeado, estanco



9 contactos de crimpado en extremo de 15 polos



Sección transversal por espiral: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Conexión


  • En remolque o vehículo de remolque

Conector de 15 polos


2 enchufes hembra de 7 polos

Asignación de contactos según ISO 12098

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Conexión de enchufes de 15 polos (de vehículos de remolque o extremos de remolques y semirremolques) en enchufes de 7 polos N y S (de vehículos de remolque o extremos de remolques y semirremolques).

Longitud de trabajo

4000 mm

Normas

ISO 12098

ISO

12098