Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Acetato de silicona apto para el contacto con alimentos

Acetato apto para contacto con alimentos
SILICONA ALIMENTICIA TRANSPARENTE

Nº de art. 08925501

EAN 4056807563176

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Acetato de silicona apto para el contacto con alimentos

Nº de art. 08925501

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Sellador especial de alta calidad para el sector del procesamiento de alimentos y el agua potable, además de para la construcción de acuarios

Características del producto probadas


  • Cumple los requisitos de la norma NSF/ANSI 61

  • Detección mediante sensores en productos alimentarios

Sometido a ensayos por el laboratorio Stegmann


  • Puede usarse en puntos de manipulación o procesamiento de alimentos

Ensayos efectuados por el organismo de investigación y control de calidad ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg (Alemania)


  • Montaje de acuarios

  • Se puede utilizar en el sector del agua potable

Ensayo KTW (contacto del agua potable con materiales no metálicas) efectuado por el Instituto de Higiene del Distrito del Ruhr de Gelsenkirchen (Alemania)


  • Para el sector del agua potable

Ficha de trabajo DVGW W 270, Instituto de Higiene de la Región del Ruhr, Gelsenkirchen (Alemania)


  • Resistente a los microorganismos

  • En salas limpias


Se adhiere a una gran variedad de materiales


  • Adhesión a una gama de sustratos presentes en el sector de la elaboración de alimentos

  • También se adhiere a la piedra artificial


Alto grado de resistencia a los productos químicos



Buenas propiedades de alisado



Material de construcción de clase B2 de acuerdo con DIN 4102

Aviso

Dado gran número de sistemas de pintura existentes, el usuario debe realizar sus propias pruebas para verificar la compatibilidad con la pintura. No se puede excluir el riesgo de amarilleamiento al entrar en contacto con pinturas de resina alquídica blanca. Producto no apto para metales no ferrosos y metales sin protección contra la corrosión. El acetato de silicona para uso alimentario no es apto para pegar ni rellenar oquedades.


La silicona tiende a descolorarse en zonas oscuras sin exposición a la radiación UV.


Dada la variabilidad que pueden presentar las definiciones de los colores, recomendamos usar la tabla de colores (número de artículo 5995000406) para garantizar la compatibilidad de los colores.



* Los 10 años de garantía son aplicables únicamente a las propiedades de resistencia a la radiación UV, la resistencia a las inclemencias climatológicas y del paso del tiempo del producto. No se puede garantizar la funcionalidad, ya que esta depende de que la aplicación se efectúe correctamente.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Para sellar juntas que entran en contacto con agua potable o alimentos, por ejemplo, en cocinas comerciales, carnicerías, destilerías, mostradores de ventas y frigoríficos

  • Sin imprimación: Esmaltes, azulejos, vidrio, aluminio anodizado, acero inoxidable y piedra artificial

  • Con imprimación: Aluminio** (sin recubrimiento, lacado), cromo, PVC duro, madera (sin tratar, pintada y barnizada)


Producto apto para montaje de acuarios


El dimensionamiento correcto (ya sea una unión adhesiva o una doble unión) depende del tipo de elementos de vidrio utilizados. En caso de tratarse de una junta doble, el ancho de la junta debe ser de como mínimo 5 mm. Solo puede garantizarse una unión adherente permanente después de haber limpiado a fondo el cristal. Para acuarios con un volumen máximo de 1350 litros.

Instrucciones

Tenga en cuenta las "Notas generales sobre la aplicación de selladores" y la hoja resumen "Compatibilidad del material de construcción con los selladores Würth".

Contenedor

Cartucho

Contenido

310 ml

Base química

Siliconas Sauer (sistemas de acetato)

Color

Transparente

Absorción del movimiento continuo

25 %

Dureza Shore A

16 +/- 2

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 180 °C

Velocidad de curado completo/condiciones

3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %

Tiempo mínimo de formación de piel

12 min

Condiciones de tiempo de formación de piel

a 23°C y una humedad relativa del 50%

Velocidad mínima/máxima de curado completo/condiciones

2-3 mm/d / 23 °C y una humedad relativa del 50 %

Elongación de ruptura mínima

500 %

Propiedades fungicidas

No

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable

Vida útil desde la producción

18 mes

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C

Densidad

1,04 g/cm³

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ESPATULA-PARA-SILICONA

Forma geométrica con filos curvos
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.