Acero bicromatado cabeza avellanada H
Acero bicromatado cabeza avellanada H
TORNILLO MADERA PH C. PLANA 5,0X45MM
Nº de art.
0142650045
EAN 4066443007477
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Hecho de acero bajo carbono.
- Toma Phillips.
- Cabeza plana.
- Acabado bicromatado.
- Rosca para madera aglomerada.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
MDF, MDP, tableros duros, contrachapados y madera aglomerada.
Diámetro nominal (d) | 5 mm |
Longitud (l) | 45 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 9,5 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Material | Acero de calidad no aleado, 1,0338 |
Superficie | Galvanizado |