Acero bicromatado cabeza avellanada H
Acero bicromatado cabeza avellanada H
TORNILLO MADERA PH C. PLANA 4,5X20MM
Nº de art.
0142645020
EAN 4066443007590
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal (d) | 4,5 mm |
Longitud (l) | 20 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8,1 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Material | Acero de calidad no aleado, 1,0338 |
Superficie | Galvanizado |