Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aceite lubricante para uso alimentario

Aceite lubricante para uso alimentario
ACEITE-LUBRICANTE-ALIMENTARIO-300ML

Nº de art. 08931071
EAN 4045989861330
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aceite lubricante para uso alimentario

Nº de art. 08931071

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lubricante especial incoloro con propiedades de fluencia para la industria alimentaria, así como para las industrias de bebidas, farmacéutica y clínica

Lubricante especial incoloro y de baja viscosidad con propiedades de fluencia


  • Excelentes propiedades de lubricación en zonas de difícil acceso gracias a su baja viscosidad

  • Su gran efecto de limpieza y fluencia garantiza una protección óptima de las máquinas y las zonas de transportadoras expuestas al agua

  • Económico

  • El contacto ocasional entre el lubricante y el producto no causa daños visuales


  • Producto insípido e inodoro

  • Apto para uso en muy diversos materiales, en un gran número de superficies, como aluminio, acero inoxidable, plásticos compatibles con aceites minerales (p. ej., PP, PE o PS), nailon, vidrio de policarbonato, plásticos con base de fibra de vidrio epoxi o anillos selladores.

  • Desplaza el agua

  • Óptimas propiedades anticorrosivas

  • Sin ácidos ni resinas

  • Resistente al paso del tiempo

  • No contiene silicona ni AOX

  • En este contexto, el producto puede entrar en contacto de forma ocasional con los alimentos

  • No daña la piel ni las mucosas.

  • Producto no tóxico
Prueba de rendimiento
  • Registrado en NSF H1 (n.º: 126582), corresponde a los requisitos de H1

  • Homologado por la LGA (Oficina de Comercio del Estado de Baviera [Nuremberg, Alemania])
  • Registrado en NSF H1 (n.º: 126582), corresponde a los requisitos de H1

  • Homologado por la LGA (Oficina de Comercio del Estado de Baviera [Nuremberg, Alemania])

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la lubricación líquida de juntas de válvulas, manguitos, juntas tóricas, accionamientos, vástagos de pistones y guías sobre amortiguadores deslizantes, cintas de bisagra y cadenas de rodillos, así como mecanismos para las industrias alimentaria y de bebidas. Para la lubricación de cuchillas de corte en la industria del papel, así como de agujas y ganchos en telares de punto. Uso versátil en la fabricación, aplicación y embalaje de productos alimenticios, así como de productos farmacéuticos y cosméticos. El efecto de lubricación se mantiene incluso en máquinas y transportadoras expuestas al agua. Ideal para su uso como agente separador en las industrias alimentaria y de bebidas.

Instrucciones

Limpie y desengrase las superficies que vaya a lubricar. A continuación, pulverice una fina capa.

Base química

Aceite blanco medicinal según DAB 10

Sistema de lubricante

Aceite

Color

Transparente

Olor/fragancia

Inodoro

Densidad

0,86 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Concentración de VOC (CH)

22,3 g/l

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Punto intermitente mínimo

200 °C

Temperatura de encendido

510 °C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

31 mm²/s

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 20°C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Paso del tiempo

Contenido

300 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

24 mes