Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aceite de mantenimiento Multi Plus

Aceite de mantenimiento Multi Plus
MULTIPLUS 400 ML

Nº de art. 0893056000

EAN 4066443068560

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aceite de mantenimiento Multi Plus

Nº de art. 0893056000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Espray multiusos de altas prestaciones con cabezal de pulverización multifuncional para uso universal

Aplicación y protección universal


  • Espray sintético multiusos, versátil y de altas prestaciones

  • Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado

  • Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas

  • Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas

  • Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones


Protección completa


  • Afloja los componentes metálicos oxidados

  • Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos

  • Excelentes propiedades lubricantes gracias al aditivo de nitruro de boro

  • Evita que bombines y cierres se congelen

  • Hidrófugo, para proteger contra la humedad

  • Excelentes propiedades de fluencia para usarse tanto como eliminador de óxido como aerosol de contacto


Compatible con la mayoría de materiales


  • Penetra en la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos y la desplaza

  • No provoca daños en caucho, pintura ni plástico


Resistente a altas temperaturas


  • El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante prolongado

  • En caso de que la lubricación por aceite supere los 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)
Aviso
  • Con registro NSF H1

  • Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe desmontar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Lubricante inocuo para la salud humana; ideal para el sector del procesamiento de alimentos

  • Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria
Instrucciones
  • Agitar el bote antes de usar

  • Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve

  • Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que esté vacío

Contenido

400 ml

Base química

Aceite sintético

Color

Amarillento

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 180 °C

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C

Condiciones de temperatura máxima

180 °C

Punto intermitente mínimo

61 °C

Sin silicona

Sin ácidos

Sin resina

Sin AOX

Resistencia contra

Agua, Agua salada, Ácido, Lejía

Sin aceite blanco/sin aceite mineral

Concentración de VOC (CH)

53,89 %

Viscosidad de la base de aceite cinemática

27 cSt

Compatibilidad del material

Acero, Metales pesados no ferrosos, Acero inoxidable, Tejido de fibra de vidrio epoxi, EPDM, FKM, PE, PP, Vinilo, PTFE, PL, PA

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Peso del contenido

332 g

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación