Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aceite de corte Multi WOC

Aceite de corte multiuso WOC
ACEITE DE CORTE MULTI-WOC 5LTS

Nº de art. 0893264050

EAN 4061975806123

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Aceite de corte Multi WOC

Nº de art. 0893264050

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El fluido de corte Multi - WOC es un aceite soluble multiuso, para el mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos.

Características


  • Producto concentrado.

  • Excelente resistencia al deterioro.

  • No ataca a los componentes de la máquina-herramiente y piezas mecanizadas.

  • No produce vapor en el lugar de trabajo.

  • Baja formación de espuma.

  • Producto sintético.

  • Libre de nitritos, fenoles, aceites minerales, metales pesados, cloro, azufre, aminas secundarias, etc.

  • Contiene aditivos contra la corrosión y microbiológicos.

  • Ecológico.


Ventajas


  • Excelente vida útil.

  • Gran poder de enfriamiento y lubricación.

  • Biodegradable.

  • No irrita la piel cuando es usado correctamente.
Aviso

Después del uso completo del producto, no reutilizar los envases vacíos. No comer, beber ni fumar durante la manipulación del producto. Use EPP´s apropiados para su aplicación. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. No ingerir.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Operaciones de mecanizado de metales ferrosos y no ferrosos, tales como roscado, taladrado, rectificado, cepillado, aserrado, taladrado, etc. Se puede utilizar en acero, hierro fundido, hierro laminado, acero inoxidable, aluminio, latón, bronce, estaño y cobre. Para máquinas tornadoras, incluidas las máquinas de rectificado y CNC.

Instrucciones

Limpie el sistema del tanque de reserva de fluido de corte de la maquina con el Desengrasante ECO-W Universal. Utilice un aditivo de limpieza biológica. Diluya el fluido de corte Multi - WOC según lo indicado en ficha técnica.p

Contenido

5 l

Contenedor

Bidón

Color

Amarillento

Olor/fragancia

Característica

Base química

Aceite mineral sintético mixto

Vida útil desde la producción

12 mes

Densidad

0,95 g/cm³

Condiciones de densidad

a 25°C

Sin cloro

Sin metales pesados

Viscosidad de la base de aceite cinemática

2,35 cSt