Abrillantador y restaurador de motor, 500mL
Abrillantador de motor
ABRILLANTADOR DE MOTOR 500ML
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrillantador de motor formulado con polímeros emulsionados de alta resistencia, restaurar y proteger las piezas ubicadas bajo el cofre del vehículo. Su fórmula sin solventes forma una película protectora sin sensación grasosa, protege partes plásticas y mangueras, previeniendo agrietamientos, decoloraciones y endurecimiento.
- Mejora visual inmediata con acabado profesional.
- Prolonga la vida útil de componentes bajo el capó.
- Ahorro de tiempo con aplicación sencilla.
- Protección antiestática contra el polvo.
- Compatible con plásticos, caucho y superficies metálicas no calientes.
- Renueva visualmente partes del motor con efecto brillante o natural.
- Fórmula sin solventes que no daña ni corroe.
- Forma una capa protectora duradera sobre las superficies tratadas.
- Previene grietas, endurecimiento y pérdida de color.
- Aporta propiedades antiestáticas que reducen la acumulación de polvo.
- Fácil de aplicar en superficies plásticas, metálicas o de goma.
- Aroma agradable y aplicación rápida.
Aviso
No aplicar sobre motores calientes o recién apagados. No usar sobre superficies eléctricas sin protección. Evitar el contacto con ojos y piel. No ingerir ni mezclar con otros productos. Mantener fuera del alcance de los niños
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Ideal para tapas de motor, coberturas plásticas, mangueras y conexiones, así como guardapolvos, protectores, acabados interiores del cofre y superficies plásticas o de goma bajo el capó.
- Detallado automotriz profesional y concesionarios.
- Talleres de mecánica y estética vehicular.
- Centros de reacondicionamiento de vehículos usados.
- Lavado y exhibición de motores en eventos o ventas.
- Usuarios exigentes en mantenimiento automotriz.
InstruccionesAgite bien el envase antes de usar. Pulverice el producto desde una distancia de 20 cm, aplicándolo únicamente sobre superficies frías y a la sombra. Espere entre 1 y 2 minutos y luego seque con un paño limpio y seco.
Contenido | 500 ml |
Contenedor | Pulverizador |
Color | Incoloro |
Base química | 2-(2-butoxietoxi)etanol |
Valor de pH | 7 |
Vida útil desde la producción | 2 años |