Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazaderas Nylon

Abrazadera plástica PA, resistente a UV
ABRAZADERA PLASTICA NEGRA 4.8X360

Nº de art. 0502148360
EAN 4061975997623

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazaderas Nylon

Nº de art. 0502148360

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazaderas de poliamida para el amarre y fijación de cables eléctricos, mangueras y componentes en general.

Fijación segura y resistente


  • Fabricadas en nylon 6.6 que garantiza una alta resistencia a la tracción, al desgaste y a la temperatura (-40⁰C a 85⁰C).

  • Excelente comportamiento frente a combustibles, grasa, aceite y compuestos orgánicos.

  • Libre de halógenos y silicona.
Aviso

Para aplicaciones en exterior utilizar abrazaderas plásticas de color negro ya que soportan de manera óptima la exposición a los rayos UV.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Recomendado para la fijación de cableado, manguerasy componentes del rubro automotiz, mantenimiento industrial, elevadores, maquinaria, tableros electricos, entre otros.

Material

PA 6 - Poliamida

Color

Negro

Anchura

4,8 mm

Longitud

360 mm

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

FUNDA-TERMORETRACTIL-L100MM-(4,8-2,4MM)

x 50 unid.

GUANTE NITRILO NEGRO 100UND TALLA L

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas