Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción

Abrazadera c. leng. fij. DIN 3017-2 forma S/B1 W1
ABRAZADERA B1 W1 DIN3017 9MM D20MM

Nº de art. 054020 9

EAN 4047376219045

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción

Nº de art. 054020 9

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para conexiones con una presión de contacto elevada y regular

Diseño de mordaza de sujeción potente


  • Gran fuerza de fijación

  • Alta densidad
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Airbag, sujeción/fijación

Material

Acero

Superficie

Cincado

Anchura de la banda

9 mm

Diámetro nominal

20 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

19,5-20,5 mm

Tipo de accionamiento

Ranura

Par de apriete

1,2 Nm

Normas

DIN 3017

Compatible con RoHS