Abrazadera de manguera con mordaza de sujeción
Abrazadera con mordaza de sujeción DIN 3017 B1 W1
ABRAZADERA B1 W1 DIN3017 9MM D16MM
Nº de art.
054016 9
EAN 4011231448086
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para conexiones con una presión de contacto elevada y regular
Diseño de mordaza de sujeción potente
- Gran fuerza de fijación
- Alta densidad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Airbag, sujeción/fijación
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Anchura de la banda | 9 mm |
Diámetro nominal | 16 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 15,5-16,5 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Par de apriete | 1.2 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Sí |