Abrazadera de manguera Con cierre asimétrico
Abrazadera de manguera
ABRAZ-ZEBRA-DIN3017-A9MM-(80-100MM)-LL7
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carcasa asimétrica
- Distribución uniforme de la fuerza
- El cabezal de la abrazadera no se inclina durante el apriete
Interior de la correa suave y dentado con bordes redondeados
Evita lesiones y daños en las mangueras
Hojas de datos(X)
- Sistemas de tubos de combustible
- Agua de refrigeración/calefacción
- Tubos de aire
- Soporte general/fijación
Material de la banda de abrazadera | Acero ferrítico F1 |
Superficie de la banda de abrazadera | Natural |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Galvanizado |
Material de la carcasa | Acero ferrítico F1 |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 80-100 mm |
Tipo de accionamiento | H |
Ancho de llave (SW) | 7 mm |
Par de apriete | 3 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!