Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazadera Sin fin W2

Abrazadera de manguera DIN 3017 W2
ABRAZ. SINFIN INOX W2 90-110X12MM

Nº de art. 0539813110
EAN 4066443067709

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera Sin fin W2

Nº de art. 0539813110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera de rosca sinfín de elevada resistencia mecánica para diversas aplicaciones. La fabricación especial de la guía de sujeción (asimétrica) asegura una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y apriete

No daña la superficie de la manguera.


  • Sus bordes internos poseen un perfil redondeado, lo que evita daños en el material donde se utiliza.


Mayor seguridad y vida útil


  • Resistente a la acción de combustibles y aceites

  • Fabricado en acero inoxidable 304

  • El fleje posee elevada resistencia y no sufre deformaciones durante el proceso de ajuste.

  • Torque máximo de 45 Kgf/cm


Fácil ajuste durante el montaje.


  • La posición distanciada de la cabeza del tornillo permite un ajuste sin complicaciones

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sistema de fijaci+on para tubos y mangueras, en instalaciones industriales, radiadores de vehículos, construcciones civiles, entre otros

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ABRAZADERA PLASTICA NATURAL 4.8X360

x 25 unid.

GUANTE NITRILO NEGRO 100UND TALLA XL