ASSY®plus galvanizado bicromatado Tornillo para aglomerado
ASSYplus ac. cinc. bicr. rosc. parc. cbz. avll. AW
TOR-AVELL-PBR-AVRN-AW20-(A2C)-4X45/26
ASSYPLUS 3.0


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Posicionamiento preciso y sin división
El posicionamiento preciso del tornillo no es un problema en absoluto gracias a su punta de perforación de centrado, que fue especialmente diseñada para este propósito. Los bordes de corte de perforación garantizan un rendimiento de perforación perfecto, al igual que una broca Forstner. También evitan la irritante rotura o ruptura de la madera.
Atornillado rápido
El inicio suave de la rosca después de la punta de la broca permite un atornillado rápido.
Avellanado limpio y simple
Los bolsillos de fresado facilitan el avellanado limpio y simple del tornillo. Las virutas formadas en la superficie durante el proceso de atornillado se recogen.
Accionamiento AW para una ubicación y transferencia de potencia óptimas
El accionamiento AW garantiza un ajuste excelente de la broca en el accionamiento del tornillo. Esto evita los impactos tambaleantes y el deslizamiento de la broca desde el tornillo mientras se atornilla.
Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones de ETA-11/0190.
Al seleccionar la longitud del tornillo, tenga en cuenta que la rosca debe quedar completamente anclada en la superficie.
Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.
Documentos de trabajo disponibles:
El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Fijación de conexiones de madera-madera o acero-madera en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios internos.
Superficies de aplicación: Madera maciza (madera de coníferas, fresno, haya, roble), vigas de laminado, madera laminada cruzada (CLT), madera de construcción (madera de coníferas o BauBuche), OSB y aglomerado.
Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 4 mm |
Longitud (l) | 45 mm |
Longitud de rosca (lg) (lg) | 26 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) (b) | 29.5 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Detalles de la cabeza | Nervios de fresado |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8 mm |
Altura de la cabeza (k) | 2.5 mm |
Accionamiento interno | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Diseño | Con eje |
Forma de rosca | Rosca de entrada |
Diámetro del núcleo | 2.5 mm |
Forma de punta | Punta de perforación |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Cincado amarillo |
Angulo máximo de atornillado | 90 grados |
Angulo mínimo de atornillado | 0 grados |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Panel de contrachapado (BSP), Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera dura, LVL, Madera blanda |
Campo de aplicación | Muebles, Cuerpo, Construcción de almacenes, Construcción de stand de exposición, Fijaciones interiores |
Aprobación | ETA-11/0190 |
Peso del producto (por artículo) | 2.525 g |