Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ASPIRADOR SECO/HÚMEDO 60 L RVC 60 CLASSIC

Aspirador seco/húmedo RVC 60 CLASSIC
ASPIRADORA RESID. SECOS/LÍQS. RVC 60 CLS

Nº de art. 5717062010
EAN 4065233105836

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
ASPIRADOR SECO/HÚMEDO 60 L RVC 60 CLASSIC

Nº de art. 5717062010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Robusto aspirador multiusos con depósito de gran capacidad

Cableado de aluminio Motor de inducción (sin escobillas de carbono)


Chorro de larga duración y potente para limpiar la suciedad más resistente



Depósito de acero inoxidable (función de húmedo)


Antioxidación



3 funciones: húmedo, seco y soplado de aire


Para absorber líquidos, suciedad gruesa y polvo en todas las superficies duras



Extensión totalmente metálica


Tubo de metal cromado muy resistente



Empuñadura de empuje de metal


Cómoda para transportar la máquina incluso cuando está completamente cargada



Estructura duradera


La estructura de plástico de pared gruesa asegura una altísima resistencia



Ruedas de poliuretano


Para un transporte suave incluso en superficies irregulares



Aplicaciones/segmentos adecuados


  • Cuidado del automóvil

  • Mantenimiento de hoteles e instalaciones

  • Limpieza de talleres y obras
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Corriente de aire

1800 l/min

Capacidad del recipiente

60 l

Potencia máxima

1400 W

Longitud del cable

5 m

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Nivel de presión acústica

80 dB

Clase de protección IP

IP X4

Longitud

460 mm

Anchura

440 mm

Altura

750 mm

Piezas de repuesto para este producto:

MANGUERA 3M P/5717062010

For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
x 1 unid.

BOLSA PARA POLVO P/5717062010

x 1 unid.

FILTRO ASPIRADO SECO P/5717062010

x 1 unid.

FILTRO DE ESPUMA P/5717062010

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.