Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ASPIRADOR INDUSTRIAL EN HÚMEDO Y SECO ISS-30L-CLASSIC

Aspirador seco/húmedo industrial ISS 30-L CLASSIC

Nº de art. 5717046010
EAN 4062856538522

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
ASPIRADOR INDUSTRIAL EN HÚMEDO Y SECO ISS-30L-CLASSIC

Nº de art. 5717046010

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aspirador industrial universal para limpieza en húmedo y en seco, con conexión para herramientas eléctricas (potencia de hasta 800 W) y neumáticas con sistema de escape.

Uso y aspiración en húmedo/seco


Para absorber líquidos, suciedad gruesa y polvo en todas las superficies duras. Ideal para hoteles, almacenes, obras, talleres de carpintería y limpieza interior de coches



Sistema de limpieza de filtro automática


  • Potencia de succión constante; agitación manual del filtro sin necesidad de apagar previamente.

  • La limpieza eficiente del filtro posibilita una fuerte succión

  • Tiempo de funcionamiento largo

  • Bajos costes de mantenimiento


Ajuste de la potencia de paso


Ajuste de la potencia de succión individual para las diversas aplicaciones



Toma para conectar herramientas


Para herramientas eléctricas de hasta 800 W



Escotilla neumática


  • Permite que las herramientas de aire con sistema de escape (como lijadoras, sierras de calar, etc.) se conecten al sistema de succión

  • Útil en carpintería, trabajos de carrocería y operaciones de lijado de paneles de yeso


Práctico


  • Mango giratorio y ajustable

  • Cable de 10 m con espacio para enrollarlo

  • Estable y móvil: ruedas delanteras giratorias


Uso económico


La bolsa de polvo se lava y no se cambia después de cada uso.

Aviso

Aspiración en seco


Uso obligatorio de bolsas de polvo y filtros HEPA



Aspiración en húmedo


Uso obligatorio de filtros de espuma

Aspirador industrial universal para limpieza en húmedo y en seco, con conexión para herramientas eléctricas (potencia de 1600 W) y herramientas neumáticas con sistema de aspiración.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Corriente de aire

25 l/s

Bajo presión

18 kPa

Capacidad del recipiente

30 l

Potencia máxima

1600 W

Longitud del cable

4,5 m

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Nivel de presión acústica

78 dB

Clase de protección IP

IP X4

Longitud

600 mm

Anchura

370 mm

Altura

570 mm

incluye:
1 x

FILTRO SUCCION EN SECO P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

BOLSA PARA POLVO NO TEJIDA P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

MANGUERA 32MMX2M P/5717046010

Descripción: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Cantidad: 1 x
1 x

CEPILLO SEMI CIRCULO P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

BOQUILLA PEQUEÑA P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

TUBO METALICO 32 MM P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

BOLSA POLVO TANQUE INFERIOR P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

MANGUERA 2EN1 2M P/5717046010

Descripción: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Cantidad: 1 x
1 x

CEPILLO PLASTICO P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

CONECTOR PLASTICO P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

CEPILLO METALICO P/5717046010

Cantidad: 1 x
1 x

FILTRO SUCCION HUMEDA P/5717046010

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.