Conjunto de dados hexagonales de 1/4” fabricado en acero cromo vanadio. Incluye caja organizadora metálica.
Dados
Conjunto de dados cuadrante de 1/2‘ con inserto.
Conjunto de dados con pared interior en forma de espiral para extraer pernos o tuercas dañadas.
Caja de dados métricos hexagonales de 1/2" con chicharra de 72 dientes diseñada para trabajos de precisión.
Chicharra multifunción con cabeza esférica articulada y mango ajustable. Accesorios más comunes incluidos.
Caja metálica con relleno de espuma sólida para guardar piezas.
Caja de herramientas en cuadrante 3/8" para trabajos donde se requiere mayor torque en espacios reducidos.
Conjunto en caja de metal, con relleno de espuma sólido para guardar piezas.
Juego de dados multifuncionales 1/2" 5 en 1 fabricados en acero cromo vanadio.
Juego de dados multifuncionales 1/4" 5 en 1 fabricados en acero cromo vanadio.
Juego de dados multifuncionales 3/8" 5 en 1 fabricados en acero cromo vanadio.
Amplio conjunto de herramientas de dados multifuncionales pasantes.
Mini conjunto chicharra con dados métricos hexagonales ¼”, extensión, puntas PH, PZ, TX y Allen. de 23 piezas. Su chicharra posee cabezal regulable en 180°.
Conjunto de dados de impacto Torx compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Conjunto de dados de impacto Allen compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Conjunto de dados hexagonales fabricados según norma DIN 3121 compatible con todo tipo de herramientas de impacto.