Aislantes

Cinta silicona de...
Disponible
$ 11.290
Cinta de autofusión de silicona color negro para las reparaciones inmediatas y aplicaciones de sellado. Funciona en ambientes húmedos o superficies aceitosas, incluso bajo el agua.
Cinta silicona de...
Disponible
$ 11.290
Cinta de autofusión de silicona transparente para las reparaciones inmediatas y aplicaciones de sellado. Funciona en ambientes húmedos o superficies aceitosas, incluso bajo el agua.
Cinta aislante negra 19 mm...
Disponible
Aislantes

Cinta aislante negra 19 mm 20 mts

0985 192 01 804 1
$ 1.290
Cinta aislante de PVC para una instalación eléctrica de calidad y segura. Cumple con los siguientes estándares de calidad: RoHS, CSA, UL. Formato de 20 metros de largo.
Cinta aislante negra 19 mm...
Disponible
Aislantes

Cinta aislante negra 19 mm 10 mts

0985 191 01 804 1
$ 870
Cinta aislante de PVC para una instalación eléctrica de calidad y segura. Cumple con los siguientes estándares de calidad: RoHS, CSA, UL. Formato de 10 metros de largo.
Cinta aislante líquida 118 ml
Disponible
Aislantes

Cinta aislante líquida 118 ml

0893 198 010 710 1
$ 14.150
Aislamiento de caucho líquido, untable y aplicable para el aislamiento, sellado y protección de los componentes eléctricos y piezas de conexión.
Cinta aislante...
Disponible
$ 1.490
Cinta aislante color amarillo/verde reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante amarilla 15...
Disponible
Aislantes

Cinta aislante amarilla 15 mm x 10 mts

0985 107 061 10
$ 1.490
Cinta aislante color amarillo reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante azul 15 mm x...
No hay suficientes productos en stock
Aislantes

Cinta aislante azul 15 mm x 10 mts

0985 105 061 10
$ 1.490
Cinta aislante color azul reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante marrón 15 mm...
Disponible
Aislantes

Cinta aislante marrón 15 mm x 10 mts

0985 104 061 10
$ 1.490
Cinta aislante color marrón reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante roja 15 mm x...
No hay suficientes productos en stock
Aislantes

Cinta aislante roja 15 mm x 10 mts

0985 103 061 10
$ 1.490
Cinta aislante color rojo reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante blanca 15 mm...
Disponible
Aislantes

Cinta aislante blanca 15 mm x 10 mts

0985 102 061 10
$ 1.490
Cinta aislante color blanco reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Mostrando 1-12 de 12 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.