Tornillería

Tornillo AMO III cabeza...
Disponible
Tornillería

Tornillo AMO III cabeza plana 7,5x92 mm 200 unidades

0234 930 92 005 200
$ 45.000
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 92 mm. Caja de 200 unidades.
Tornillo AMO III cabeza...
Disponible
Tornillería

Tornillo AMO III cabeza plana 7,5x82 mm 200 unidades

0234 930 82 005 200
$ 40.000
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 82 mm. Caja de 200 unidades.
Tornillo AMO III cabeza...
Disponible
Tornillería

Tornillo AMO III cabeza plana 7,5x72 mm 200 unidades

0234 930 72 005 200
$ 39.000
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 72 mm. Caja de 200 unidades.
Mostrando 1-11 de 11 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.