Disco de calidad profesional premium fabricado con tecnología que proporciona un excelente acabado del corte ya sea en seco o húmedo. Versión continuo.
Corte y Perforación
Disco de calidad profesional premium fabricado con tecnología que proporciona un excelente acabado del corte ya sea en seco o húmedo. Versión segmentado.
Set de brocas de acero rápido - HSS (M2), rectificadas, con encaje cilíndrico y acabado brillante.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 64 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 57 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 60 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 54 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 51 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 40 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 32 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 38 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 25 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 22 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 19 mm.
Para ser usada en espacios díficiles. La hoja de sierra puede ponerse invertida con los dientes hacia adentro y afuera en 2 ángulos diferentes.
Disco de corte para acero inoxidable, con excelentes resultados en chapas, perfiles y otros. Diámetro de 14 pulgadas. Caja de 5 unidades.
Discos de Corte
Disco de corte SPEED para acero inox 7" 180x1,5x22 mm 25 unidades
0664 131 801 060 1
Disco especialmente apto para tuberías y perfiles de paredes delgadas, chapas metálicas finas, paneles de carrocería, etc. Caja de 25 unidades.
Disco de corte para acero inoxidable, con excelentes resultados en chapas, perfiles y otros. Diámetro de 9 pulgadas. Caja de 25 unidades.
Disco de corte para acero inoxidable, con excelentes resultados en chapas, perfiles y otros. Diámetro de 7 pulgadas. Caja de 25 unidades.
Disco de corte para acero inoxidable, con excelentes resultados en chapas, perfiles y otros. Diámetro de 4 1/2 pulgadas. Caja de 10 unidades.