Eléctricas

Tronzadora 14" 2300w
Disponible
Máquinas

Tronzadora 14" 2300w

5717 013 010 961 1
$ 314.989
Tronzadora con 2300 Watts de potencia, ideal para cortes de metal.
Generador de ozono 50/60 Hz
Disponible
Eléctricas

Generador de ozono 50/60 Hz

0703 999 101 961 1
$ 459.990
Equipo profesional generador de gas ozono (O3) que combate microorganismos como virus, bacterias, hongos; además elimina olores desagradables como el del humo del cigarro, moho, etc. Mediante la oxi-sanitización*, higieniza ambientes y sistemas de aire acondicionado, además de combatir el COVID-19.
Pulidora 150mm 500w EPM150
Disponible
Eléctricas

Pulidora 150mm 500w EPM150

5717 042 130 961 1
$ 267.990
Pulidora compacta y de alto rendimiento con un motor de 500w. Elimina fácil y rápidamente los arañazos y hologramas con un alto nivel de eficiencia.
Pulidora 150mm 1050w EPM180 Pulidora 150mm 1050w EPM180 2
Disponible
Eléctricas

Pulidora 150mm 1050w EPM180

5717 043 130 961 1
$ 222.990
1 Comentarios
Diseño elegante y ligero con un potente motor de 1050w junto con la comodidad de la velocidad variable para un nivel profesional de eficiencia en los procesos de pulido.
Lijadora roto orbital 150mm...
Últimas unidades en stock
Eléctricas

Lijadora roto orbital 150mm 400w WMW400

0702 128 001 961 1
$ 280.990
Lijadora diseñada para esmerilar y pulir en seco madera, plásticos, metal y superficies emplastecidas o pintadas.
Pulidora 180mm 1200w WPP...
No hay suficientes productos en stock
Eléctricas

Pulidora 180mm 1200w WPP 1200C-2

0702 220 221 961 1
$ 175.490
Pulidora portátil con control electrónico de 6 velocidades para distintos tipos de trabajos.
Amoladora angular EAG20-230
Disponible
Eléctricas

Amoladora angular EAG20-230

5717 008 010 961 1
$ 235.990
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango antivibración.
Rotomartillo ERHD28-MLS
Disponible
Eléctricas

Rotomartillo ERHD28-MLS

5717 002 011 961 1
$ 196.990
Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3.2 Joules para perforar y martillar.
Lava-Aspiradora para tapiz... Lava-Aspiradora para tapiz... 2
Disponible
Eléctricas

Lava-Aspiradora para tapiz SEG 10-2

0701 111 0 961 1
$ 574.990
Equipo potente y compacto para la limpieza en profundidad de tapicerías, lonas, toldos, y tejidos en general.
Hidrolavadora HDR 185 Power...
No hay suficientes productos en stock
Máquinas

Hidrolavadora HDR 185 Power Plus

0701 163 0 961 1
$ 1.250.000
Hidrolavadora compacta con enrollador, de alta presión de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media y alta.
Hidrolavadora HDR 160 Compact
No hay suficientes productos en stock
Máquinas

Hidrolavadora HDR 160 Compact

0701 161 0 961 1
$ 999.990
Hidrolavadora compacta de alta presión de agua fría para trabajos de limpieza de intensidad media.
Fresadora electrónica GS 700-E
Disponible
Máquinas

Fresadora electrónica GS 700-E

0702 520 0 961 1
$ 292.990
Fresadora eléctrica multiuso potente y compacta. Para trabajos de esmerilado y rectificado.
Mostrando 1-15 de 15 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.