Cinta adhesiva de alta calidad para profesionales de la pintura.
Cintas y Sujeción
Cinta de PTFE especialmente desarrollada para evitar fugas en instalaciones sanitarias. Sus polímeros resisten la humedad y altas temperaturas sin perder sus propiedades.
Cinta de papel resistente a temperaturas de hasta 80°C para proteger superficies en trabajos de pintura o aplicación de selladores. Formato de 48 mm de ancho.
Cinta de papel resistente a temperaturas de hasta 80°C para proteger superficies en trabajos de pintura o aplicación de selladores. Formato de 18 mm de ancho.
Cinta adhesiva de doble cara ultra fuerte resistente a rayos UV para interiores y exteriores. Formato de 25 mm de ancho.
Cinta adhesiva de doble cara ultra fuerte resistente a rayos UV para interiores y exteriores. Formato de 19 mm de ancho.
Cinta de autofusión de silicona color negro para las reparaciones inmediatas y aplicaciones de sellado. Funciona en ambientes húmedos o superficies aceitosas, incluso bajo el agua.
Cinta de autofusión de silicona transparente para las reparaciones inmediatas y aplicaciones de sellado. Funciona en ambientes húmedos o superficies aceitosas, incluso bajo el agua.
Cinta aislante para una instalación eléctrica de calidad y segura.
Cinta aislante de PVC para una instalación eléctrica de calidad y segura. Cumple con los siguientes estándares de calidad: RoHS, CSA, UL. Formato de 20 metros de largo.
Aislamiento de caucho líquido, untable y aplicable para el aislamiento, sellado y protección de los componentes eléctricos y piezas de conexión.
Cinta aislante color amarillo reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante color azul reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante color rojo reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Cinta aislante color blanco reconocida por la Asociación de Electricistas alemanes DIN 40631- K 10. Alta flexibilidad y buen comportamiento adhesivo.
Parche de reparación autoadhesivo, de fácil uso y activado por rayos UV o la luz del sol. Su construcción de fibra de vidrio reforzada con poliéster genera reparaciones de larga duración. Medidas de 152,4 x 228,6 mm.
Parche de reparación autoadhesivo, de fácil uso y activado por rayos UV o la luz del sol. Su construcción de fibra de vidrio reforzada con poliéster genera reparaciones de larga duración. Medidas de 76,2 x 152,4 mm.
Cinta adhesiva universal de 30 metros recubierta de plástico. Excelente adherencia, altamente flexible y deja un sellado de alta calidad.
Cinta adhesiva universal de 50 metros recubierta de plástico. Excelente adherencia, altamente flexible y deja un sellado de alta calidad.
Cinta adhesiva de tejidos con gran resistencia a rozaduras en aislamientos eléctricos. Indicada para agrupar cables eléctricos, especialmente donde pueden sufrir roces y altas temperaturas.