Destornillador con mango en forma de T para la aplicación de donde se requiere un elevado par de torque.
Destornilladores
Set de atornilladores con varillas identificadas por color para una rápida visualización de las medidas.
Juego de 6 atornilladores combinados de varilla cilindrica Cromo-Nique, punta Black-Point.
Juego de destornilladores universales con mango ergonómicos para múltiples aplicaciones.
Set de destornilladores con mango 2K regulable.
Atornillador punta Torx 40 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 27 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 30 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 25 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 15 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 20 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Torx 10 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
4 en 1: Mango revolver + Linterna LED + Destornillador carraca + Contenedor para 6 puntas
Atornillador punta Pozidriv 2 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Pozidriv 1 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Phillips 3 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Phillips 2 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta Phillips 1 de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta paleta 1,2x8 mm de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.
Atornillador punta paleta 1x5,5 mm de vástago circular fabricado en acero cromado y punta endurecida con níquel.