Alicates

Alicate para contrapesos
Disponible
Herramientas

Alicate para contrapesos

0695 391 885 090 1
$ 49.690
Herramienta para el montaje y desmontaje de contrapesos, ya sea en llantas de acero o de aluminio.
Alicate punta 160 mm
Disponible
Alicates

Alicate punta 160 mm

0715 01 564 961 1
$ 20.490
Alicate punta para el agarre y el doblamiento rectángular de cables y hojas metálicas.
Alicate plano circular L200 mm
Disponible
Alicates

Alicate plano circular L200 mm

0715 01 568 961 1
$ 26.890
Alicate plano circular para el agarre y el recorte de cables blandos y duros.
Alicate pinza 200 mm
Disponible
Alicates

Alicate pinza 200 mm

5772 01 557 961 1
$ 12.490
Alicate universal para agarrar, sujetar, cortar alambres y cables duros o blandos.
Alicate pico loro
No hay suficientes productos en stock
Alicates

Alicate pico loro

5722 01 563 961 1
$ 16.290
Alicate extensible fabricado en acero cromo vanadio según norma DIN 8976 para la correcta sujeción de todo tipo de piezas, incluso cilíndricas.
Alicate de corte lateral...
Disponible
Alicates

Alicate de corte lateral 180 mm

0715 01 572 961 1
$ 27.990
Alicate de corte lateral para el agarre y el recorte de cables blandos y sumamente duros. Longitud de 180 mm.
Alicate de corte lateral...
Disponible
Alicates

Alicate de corte lateral 160 mm

0715 01 571 961 1
$ 27.990
Alicate de corte lateral para el agarre y el recorte de cables blandos y sumamente duros. Longitud de 160 mm.
Alicate de corte 180 mm
Disponible
Alicates

Alicate de corte 180 mm

5772 01 553 961 1
$ 12.490
Alicate universal para agarrar, sujetar, cortar alambres y cables duros o blandos.
Alicate combinado 200 mm
Disponible
Alicates

Alicate combinado 200 mm

0715 01 576 961 1
$ 22.990
Alicate combinado para el agarre y el recorte de cables suaves y duros. Longitud de 200 mm.
Alicate combinado 180 mm
Disponible
Alicates

Alicate combinado 180 mm

0715 01 575 961 1
$ 20.790
Alicate combinado para el agarre y el recorte de cables suaves y duros. Longitud de 180 mm.
Mostrando 1-12 de 12 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.