Para ser usada en espacios díficiles. La hoja de sierra puede ponerse invertida con los dientes hacia adentro y afuera en 2 ángulos diferentes.
Sierras
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 19 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 22 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 25 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 32 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 38 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 40 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 51 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 54 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 57 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 60 mm.
Sierra de copa fabricada con una aleación de HSS , y HsCo de 8% para los dientes. Diseñado para trabajar en diferentes tipos de acero así como cobre, bronce, aluminio, plásticos y madera. Tiene un diámetro de 64 mm.
Sierra de mano profesional con mango de madera para paneles de yeso.
Serrucho de 14" de largo para trabajos en yeso.
Sierra de mano doble filo profesional de 6 pulgadas para paneles de yeso.