Remachadora universal de acero con boquilla desmontable para aplicar todos los remaches comunes (de aluminio, cobre, acero) de 3,2, 4,0, y 4,8 mm.
Fijaciones
Tornillos autorroscantes para la sujeción de herrajes en perfi les de plástico para ventanas. Diámetro de 4,1 mm y longitud de 38 mm. Caja de 1000 unidades.
Tornillos autorroscantes para la sujeción de herrajes en perfi les de plástico para ventanas. Diámetro de 4,1 mm y longitud de 30 mm. Caja de 1000 unidades.
Tornillos autorroscantes para la sujeción de herrajes en perfi les de plástico para ventanas. Diámetro de 4,1 mm y longitud de 25 mm. Caja de 1000 unidades.
Tornillos autorroscantes para la sujeción de herrajes en perfi les de plástico para ventanas. Diámetro de 4,1 mm y longitud de 19 mm. Caja de 1000 unidades.
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 92 mm. Caja de 200 unidades.
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 82 mm. Caja de 200 unidades.
Tornillo autorroscante adecuado para la fijación sin tensiones y distanciado de marcos de ventana de madera, aluminio y PVC. Diámetro de 7,5 mm y longitud de 72 mm. Caja de 200 unidades.
Cincado en negro, similar a DIN 7981 con cabeza plana y ala ancha. Diámetro de 4,8 mm y longitud de 19 mm. Caja de 25 unidades.
Cincado en negro, similar a DIN 7981 con cabeza plana y ala ancha. Diámetro de 4,2 mm y longitud de 16 mm. Caja de 25 unidades.
Cincado en negro, similar a DIN 7981 con cabeza plana y ala ancha. Diámetro de 4,8 mm y longitud de 16 mm. Caja de 25 unidades.
Tornillo autoperforante para la instalación de ventanas de PVC. Caja de 1000 unidades.
Remaches tipo flor para la unión rápida de materiales de baja resistencia. Caja de 100 unidades.
Cabezal fabricado en aluminio. Espiga fabricada en acero galvanizado con pasivado azul A2K. Diámetro de 4,8 mm y longitud de 25 mm. Caja de 25 unidades.
Cabezal fabricado en aluminio. Espiga fabricada en acero galvanizado con pasivado azul A2K. Diámetro de 4,8 mm y longitud de 17 mm. Caja de 25 unidades.
Set de o-ring (juntas tóricas) fabricados en caucho nitrílco de alta resistencia.
Cabezal fabricado en aluminio. Espiga fabricada en acero galvanizado con pasivado azul A2K. Diámetro de 4,8 mm y longitud de 10 mm. Caja de 25 unidades.
Golilla de cobre forma A DIN 7603 de 24 x 30 mm. Puede ser usado en todas partes debido a su resistencia a la corrosión, con la excepción de algunos ácidos fuertes. Caja de 25 unidades.
Golilla de cobre forma A DIN 7603 de 18 x 24 mm. Puede ser usado en todas partes debido a su resistencia a la corrosión, con la excepción de algunos ácidos fuertes. Caja de 25 unidades.
Golilla de cobre forma A DIN 7603 de 20 x 26 mm. Puede ser usado en todas partes debido a su resistencia a la corrosión, con la excepción de algunos ácidos fuertes. Caja de 25 unidades.