Tool Days

Tronzadora 14" 2300w
Disponible
Máquinas

Tronzadora 14" 2300w

5717 013 010 961 1
$ 314.989
Tronzadora con 2300 Watts de potencia, ideal para cortes de metal.
Generador de ozono 50/60 Hz
Disponible
Eléctricas

Generador de ozono 50/60 Hz

0703 999 101 961 1
$ 459.990
Equipo profesional generador de gas ozono (O3) que combate microorganismos como virus, bacterias, hongos; además elimina olores desagradables como el del humo del cigarro, moho, etc. Mediante la oxi-sanitización*, higieniza ambientes y sistemas de aire acondicionado, además de combatir el COVID-19.
Soldadora Inverter WIS 160... Soldadora Inverter WIS 160... 2
Disponible
Soldadura

Soldadora Inverter WIS 160 Compact

5952 984 160 CL0 1
$ 228.990
Máquina de soldar Inverter compatible con electrodos revestidos E6013 y E7018 (MMA) y procesos de soldadura TIG.
Bandeja recolectora de...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Bandeja recolectora de aceite 16 litros

0891 400 016 961 1
$ 51.790
Bandeja receptora de aceite y líquidos. Posee cierre hermético, no escurre y es transportable. Fabricado en plástico PE-HD.
Set de herramientas 50... Set de herramientas 50... 2
Disponible
Conjuntos de Herramientas

Set de herramientas 50 piezas Edición Limitada

0965 202 1 961 1
$ 159.990
Set de herramientas Edición Limitada 2021 de 50 piezas en maleta transportable que incluye la firma de aniversario de Reinhold Würth. Largo x ancho x altura: 335 x 82 x 273 mm
Chicharra reversible 3/8" Chicharra reversible 3/8" 2
Disponible
Llaves y Chicharras

Chicharra reversible 3/8"

0712 038 0 960 1
$ 50.990
Chicharra reversible Würth con cabeza de 72 dientes finos con un ángulo de giro de 5 grados.
Juego de dados de impacto...
Disponible
Dados

Juego de dados de impacto cortos 1/2"

0714 900 100 961 1
$ 60.990
Conjunto de dados hexagonales fabricados según norma DIN 3121 compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Amoladora angular EAG20-230
Disponible
Eléctricas

Amoladora angular EAG20-230

5717 008 010 961 1
$ 235.990
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango antivibración.
Rotomartillo ERHD28-MLS
Disponible
Eléctricas

Rotomartillo ERHD28-MLS

5717 002 011 961 1
$ 196.990
Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3.2 Joules para perforar y martillar.
Set de dados de impacto...
Disponible
Dados

Set de dados de impacto Torx 1/2"

0715 900 100 CL0 1
$ 55.990
Conjunto de dados de impacto Torx compatible con todo tipo de herramientas de impacto.
Set de raspadores 27 piezas
Disponible
Herramientas

Set de raspadores 27 piezas

0714 663 001 961 1
$ 39.990
Set de remoción con mangos de empuñadora plástico y goma. Posee cuchillas rascadoras de hoja filosa metálica y plástica de intercambio, para asegurar la remoción de adhesivos, pegatinas o selladores en variadas superficies.
Extractor monta válvulas...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Extractor monta válvulas neumático universal

0715 54 048 961 1
$ 55.990
Herramienta para la colocación y extracción de válvulas en llantas de rueda de uso rápido y seguro, útil en todo tipo de válvulas incluidas las TPMS.
Gorra de impacto azul...
Disponible
Cascos

Gorra de impacto azul oscuro EN812

0899 200 980 061 1
$ 20.990
Esta gorra de impacto está compuesta por un plástico resistente y una cubierta lavable. Color azul oscuro.
Mostrando 1-20 de 32 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.