Wurth Days

Llave de torque 3/4"...
  • Precio rebajado / -$ 89.000
Disponible
Llaves y Chicharras

Llave de torque 3/4" 110-550 Nm

0714 71 26 061 1
$ 892.990 $ 981.990
Llave de torque 3/4 (110 – 550 Nm).
Sargento rápido automático...
  • Precio rebajado / -$ 11.900
Disponible
Herramientas

Sargento rápido automático 300 mm

0714 662 300 961 1
$ 29.990 $ 41.890
Herramienta manual de uso profesional, con sistema automático de doble función para apretar y separar.
Remachadora neumática 1/4"
  • Precio rebajado / -$ 40.000
Disponible
Remachadoras

Remachadora neumática 1/4"

0703 937 014 961 1
$ 220.990 $ 260.990
Remachadora neumática para procesos industriales, donde se requiera la aplicación de remaches.
Remachadora manual en T
  • Precio rebajado / -$ 17.000
Disponible
Remachadoras

Remachadora manual en T

0949 751 CL0 1
$ 36.990 $ 53.990
Remachador manual en forma de T, para remaches 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8.
Conjunto de chicharra 1/2"...
  • Precio rebajado / -$ 17.000
Disponible
Conjuntos de Herramientas

Conjunto de chicharra 1/2" Allen 11 piezas

0965 13 110 061 1
$ 81.990 $ 98.990
Conjunto de herramientas de calidad Zebra que incluye una chicharra 1/2 y 10 dados Alllen.
Llave de torque 3/4"...
  • Precio rebajado / -$ 85.000
Disponible
Llaves y Chicharras

Llave de torque 3/4" 300-1000 Nm

0714 71 25 061 1
$ 869.990 $ 954.990
Llave de torque 3/4 (110 – 550 Nm).
Sargento rápido automático...
  • Precio rebajado / -$ 13.800
Disponible
Herramientas

Sargento rápido automático 700 mm

0714 662 700 961 1
$ 35.990 $ 49.790
Herramienta manual de uso profesional, con sistema automático de doble función para apretar y separar.
Remachadora neumática 3/16"
  • Precio rebajado / -$ 38.000
Disponible
Remachadoras

Remachadora neumática 3/16"

0703 937 316 961 1
$ 118.990 $ 156.990
Remachadora neumática para procesos industriales, donde se requiera la aplicación de remaches.
Pistola pulverizadora New...
  • Precio rebajado / -$ 50.000
Disponible
Herramientas Aplicación

Pistola pulverizadora New Tornador

0891 703 140 961 1
$ 130.990 $ 180.990
Innovadora pistola de pulverización, para la aplicación de productos químicos y secado.
Máscara de soldar...
  • Precio rebajado / -$ 42.000
Disponible
Máscaras

Máscara de soldar automática WSH II 3/11

0984 690 010 961 1
$ 237.990 $ 279.990
Pantalla de soldadura de oscurecimiento automático con protección DIN 3-11.
Disco de corte para acero 4...
  • Precio rebajado / -$ 3.260
Disponible
$ 12.390 $ 15.650
Disco de corte para acero y hierro con excelentes resultados en perfiles, vigas y materiales macizos. Diámetro de 4 1/2 pulgadas. Caja de 25 unidades.
Gorra de impacto azul...
  • Precio rebajado / -$ 7.300
Disponible
Cascos

Gorra de impacto azul oscuro EN812

0899 200 980 061 1
$ 13.690 $ 20.990
Esta gorra de impacto está compuesta por un plástico resistente y una cubierta lavable. Color azul oscuro.
Lijadora roto orbital DTS... Lijadora roto orbital DTS... 2
  • Precio rebajado / -$ 24.000
Disponible
Neumáticas

Lijadora roto orbital DTS 150 mm

0703 753 1 961 1
$ 179.990 $ 203.990
Lijadora neumática roto orbital para trabajos de acabado o lijado intensivo.
DPF Limpiador filtro de... DPF Limpiador filtro de... 2
  • Precio rebajado / -$ 8.000
Disponible
$ 21.490 $ 29.490
Repara, regenera, mantiene y limpia el filtro de partículas diésel que se encuentre bloqueado mediante la recuperación de partículas sólidas. Incluye cánula de aplicación.
Llave chicharra con punta...
  • Precio rebajado / -$ 12.000
Disponible
Llaves y Chicharras

Llave chicharra con punta 19-22 mm

0713 851 192 061 1
$ 59.990 $ 71.990
Llave chicharra con extremo en forma cónica.
Mochila para herramientas...
  • Precio rebajado / -$ 9.800
Disponible
Equipamiento y complementarios

Mochila para herramientas profesional 310x100x410

0715 93 730 CL0 1
$ 52.990 $ 62.790
Cómoda mochila para el transporte de herramientas. Con compartimientos interiores de fácil acceso.
Set de brocas HSS 170 piezas
  • Precio rebajado / -$ 50.000
Disponible
Brocas

Set de brocas HSS 170 piezas

0617 200 009 961 1
$ 119.990 $ 169.990
Set de brocas de acero rápido - HSS (M2), rectificadas, con encaje cilíndrico y acabado brillante.
Zapato de seguridad...
  • Precio rebajado / -$ 10.000
Disponible
$ 47.990 $ 57.990
Zapato de seguridad moderno, deportivo y liviano con suela de tres componentes y máxima comodidad.
Mostrando 1-20 de 47 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.