WOW

Limpia carburador en spray...
  • Precio rebajado / -$ 1.000
Disponible
Químicos Automotriz

Limpia carburador en spray 300 ml

0893 100 300 710 1
$ 3.690 $ 4.690
Disuelve residuos persistentes de óxido y residuos de aceite en colectores.
Disco diamantado turbo PRO...
  • Precio rebajado / -$ 600
Disponible
Discos de Corte

Disco diamantado turbo PRO HD 115 mm

0668 115 123 CL0 1
$ 3.290 $ 3.890
Discos fabricados por un núcleo de acero de alta calidad y segmentos o corona formados por una banda metálica balanceada, que poseen diamantes de alta calidad, otorgando una prolongada vida útil del disco.
Disco diamantado segmentado...
  • Precio rebajado / -$ 600
Disponible
Discos de Corte

Disco diamantado segmentado PRO HD 115 mm

0668 115 122 CL0 1
$ 3.290 $ 3.890
Discos fabricados por un núcleo de acero de alta calidad y segmentos o corona formados por una banda metálica balanceada, que poseen diamantes de alta calidad, otorgando una prolongada vida útil del disco.
Disco diamantado continuo...
  • Precio rebajado / -$ 600
Disponible
Discos de Corte

Disco diamantado continuo PRO HD 115 mm

0668 115 121 CL0 1
$ 3.290 $ 3.890
Discos fabricados por un núcleo de acero de alta calidad y segmentos o corona formados por una banda metálica balanceada, que poseen diamantes de alta calidad, otorgando una prolongada vida útil del disco.
Carro lubricador para...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Carro lubricador para tambores 210 litros

0891 586 491 CL9 1
$ 619.990
Dispensador neumático de aceite con dosificación, equipado con FRL y contador de fluidos.
Pulverizador manual 360... Pulverizador manual 360... 2
Disponible
Equipamiento y complementarios

Pulverizador manual 360 grados 500 ml

0891 502 360 961 1
$ 16.990
Botella dosificadora resistente a los solventes con un sistema que permite la pulverización de 360°.
Silicona en spray 300 ml
Disponible
Interior

Silicona en spray 300 ml

0893 221 3 710 12
$ 3.490
Protector y renovador de piezas plásticas y gomas.
Taladro de impacto...
  • Precio rebajado / -$ 5.000
Disponible
A Batería

Taladro de impacto inalámbrico BHD 18BL

5717 506 012 961 1
$ 384.990 $ 389.990
Taladro percutor a batería extremadamente potente y manejable con portabrocas de metal de 13 mm
Set de herramientas 50... Set de herramientas 50... 2
Disponible
Conjuntos de Herramientas

Set de herramientas 50 piezas Edición Limitada

0965 202 1 961 1
$ 159.990
Set de herramientas Edición Limitada 2021 de 50 piezas en maleta transportable que incluye la firma de aniversario de Reinhold Würth. Largo x ancho x altura: 335 x 82 x 273 mm
Guantes de nitrilo azul...
  • Precio rebajado / -$ 6.600
Disponible
Guantes

Guantes de nitrilo azul talla M x 100 unidades

9501 006 805 990 100
$ 16.990 $ 23.590
Guantes de nitrilo desechable color azul 100 unidades. Excelente calidad / precio. Talla M.
Guantes de nitrilo azul...
  • Precio rebajado / -$ 6.600
Disponible
Guantes

Guantes de nitrilo azul talla L x 100 unidades

9501 006 807 990 100
$ 16.990 $ 23.590
Guantes de nitrilo desechable color azul 100 unidades. Excelente calidad / precio. Talla L.
Pulidora 150mm 1050w EPM180 Pulidora 150mm 1050w EPM180 2
  • Precio rebajado / -$ 3.000
Disponible
Eléctricas

Pulidora 150mm 1050w EPM180

5717 043 130 961 1
$ 219.990 $ 222.990
1 Comentarios
Diseño elegante y ligero con un potente motor de 1050w junto con la comodidad de la velocidad variable para un nivel profesional de eficiencia en los procesos de pulido.
Amoladora angular EAG20-230
  • Precio rebajado / -$ 5.000
Disponible
Eléctricas

Amoladora angular EAG20-230

5717 008 010 961 1
$ 230.990 $ 235.990
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango antivibración.
Rotomartillo ERHD28-MLS
  • Precio rebajado / -$ 6.700
Disponible
Eléctricas

Rotomartillo ERHD28-MLS

5717 002 011 961 1
$ 190.290 $ 196.990
Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3.2 Joules para perforar y martillar.
Zapato de seguridad...
  • Precio rebajado / -$ 5.200
Disponible
$ 52.790 $ 57.990
Zapato de seguridad moderno, deportivo y liviano con suela de tres componentes y máxima comodidad.
Set pistola de impacto 1/2"... Set pistola de impacto 1/2"... 2
No hay suficientes productos en stock
Neumáticas

Set pistola de impacto 1/2" 14 piezas

0703 756 1 961 1
$ 261.990
Set de pistola de impacto neumática de 1/2” con 10 dados, además de una extensión de 5” y un mini lubricador de 4 ml. Incluye maleta organizadora y botella para aceite.
Mostrando 1-20 de 41 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.