CyberWÜRTH

Set de herramientas 50... Set de herramientas 50... 2
Disponible
Conjuntos de Herramientas

Set de herramientas 50 piezas Edición Limitada

0965 202 1 961 1
Set de herramientas Edición Limitada 2021 de 50 piezas en maleta transportable que incluye la firma de aniversario de Reinhold Würth. Largo x ancho x altura: 335 x 82 x 273 mm
Lavado en seco 500 ml
Disponible
Exterior

Lavado en seco 500 ml

0893 501 010 710 1
2 Comentarios
Producto para el lavado y limpieza ligera de automóviles, camiones y otras superficies pintadas. Elimina el uso de agua, evitando pérdida de más de 300 litros de agua por lavado.
Repelente de roedores 250 ml Repelente de roedores 250 ml 2
Fuera de stock
Limpiadores

Repelente de roedores 250 ml

0892 077 150 710 1
2 Comentarios
Aerosol repelente para evitar daños en piezas de caucho, plástico y otros en automóviles y hogares, causado por las mordidas de roedores. No es veneno ni daña el medio ambiente.
Limpiador de frenos en... Limpiador de frenos en... 2
Disponible
Químicos Automotriz

Limpiador de frenos en spray 500 ml

0890 108 10 710 1
Limpiador de frenos y piezas en spray con una formulación única, diseñado para la limpieza rápida y segura de discos y tambores de freno.
Limpia contactos 300 ml Limpia contactos 300 ml 2
Disponible
Químicos Electricidad

Limpia contactos 300 ml

0893 65 200 710 1
Limpiador de residuos que perjudican los contactos eléctricos y electrónicos. Formato de 300 ml.
Limpia tapices ECO 1 lt Limpia tapices ECO 1 lt 2
Disponible
Interior

Limpia tapices ECO 1 lt

0893 117 120 710 1
1 Comentarios
Limpiador para tapices oxigenado activo con certificación ecológica. Elimina manchas de los asientos de tela de carros y camiones, alfombras, ropa, etc.
Silicona alta temperatura...
Disponible
Selladores y Juntas

Silicona alta temperatura negra 85 gr

0890 324 086 710 1
Silicona multicomponente formadora de juntas, color negro. Posee una alta flexibilidad y alta resistencia a la temperatura, siendo estable para trabajos constantes de hasta 315°C, y con peaks cortos de hasta 343°C.
Mostrando 1-20 de 25 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.