Organización del Taller

Generador de ozono 50/60 Hz
Disponible
Eléctricas

Generador de ozono 50/60 Hz

0703 999 101 961 1
$ 459.990
Equipo profesional generador de gas ozono (O3) que combate microorganismos como virus, bacterias, hongos; además elimina olores desagradables como el del humo del cigarro, moho, etc. Mediante la oxi-sanitización*, higieniza ambientes y sistemas de aire acondicionado, además de combatir el COVID-19.
Carro lubricador para...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Carro lubricador para tambores 210 litros

0891 586 491 CL9 1
$ 499.990
Dispensador neumático de aceite con dosificación, equipado con FRL y contador de fluidos.
Aceitera manual 250 cc
Disponible
Equipamiento y complementarios

Aceitera manual 250 cc

0695 555 323 090 1
$ 14.100
Botella aceitera manual, construida con polietileno.
Aceitera manual 125 cc
Disponible
Equipamiento y complementarios

Aceitera manual 125 cc

0695 555 136 090 1
$ 11.290
Botella aceitera manual, construida con polietileno.
Bandeja recolectora de...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Bandeja recolectora de aceite 16 litros

0891 400 016 961 1
$ 51.790
Bandeja receptora de aceite y líquidos. Posee cierre hermético, no escurre y es transportable. Fabricado en plástico PE-HD.
Pulverizador manual 360... Pulverizador manual 360... 2
Disponible
Equipamiento y complementarios

Pulverizador manual 360 grados 500 ml

0891 502 360 961 1
$ 17.190
Botella dosificadora resistente a los solventes con un sistema que permite la pulverización de 360°.
Cable mantenedor de memoria...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Cable mantenedor de memoria OBD II

0772 150 CL0 1
$ 24.990
Cable OBD II para conservar la memoria del vehículo al momento de cambiar la batería.
Arrancador de batería P... Arrancador de batería P... 2
Disponible
Equipamiento y complementarios

Arrancador de batería P 12-2500

0772 124 CL0 1
$ 364.990
Arrancador de baterías de origen suizo, equipado con baterías de alto rendimiento. Ideal para aplicaciones de servicio pesado y vehículos que no arrancan con la primera partida.
Manguera de PVC 9 mm 10 metros
Disponible
Equipamiento y complementarios

Manguera de PVC 9 mm 10 metros

0699 929 1 961 1
$ 39.290
Manguera de PVC flexible, reforzada con tela, para las aplicaciones más exigentes de aire comprimido.
Manguera de aire espiral PU...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Manguera de aire espiral PU 3/8" 15 metros

0699 941 15 961 1
$ 65.490
Manguera espiral de poliuretano para trabajos con aire comprimido hasta 120 PSI de presión.
Manguera de aire espiral PU...
Disponible
Equipamiento y complementarios

Manguera de aire espiral PU 3/8" 8 metros

0699 941 8 961 1
$ 49.790
Manguera espiral de poliuretano para trabajos con aire comprimido hasta 120 PSI de presión.
Gavetero de 60 compartimientos
Disponible
Equipamiento y complementarios

Gavetero de 60 compartimientos

3962 60 601 CL3 1
$ 152.990
Gavetero de 60 compartimientos para cajas N° 3 (no incluidas).
Gavetero de 63 compartimientos
Últimas unidades en stock
Equipamiento y complementarios

Gavetero de 63 compartimientos

3962 63 631 CL3 1
$ 195.990
Gavetero de 63 compartimientos para cajas N° 3 - 4 - 5 y 6 (no incluidas).
Gavetero de 54 compartimientos
No hay suficientes productos en stock
Equipamiento y complementarios

Gavetero de 54 compartimientos

3962 54 541 CL3 1
$ 165.990
Gavetero de 54 compartimientos para cajas N° 5 (no incluidas).
Módulo de taller con 4 cajones
No hay suficientes productos en stock
Carros y cajas de herramientas

Módulo de taller con 4 cajones

0962 615 400 961 1
$ 517.990
Módulo con cuatro cajones. Proporciona más espacio de almacenamiento para herramientas y materiales.
Mostrando 1-20 de 52 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.