Pulidora compacta y de alto rendimiento con un motor de 500w. Elimina fácil y rápidamente los arañazos y hologramas con un alto nivel de eficiencia.
Máquinas
Diseño elegante y ligero con un potente motor de 1050w junto con la comodidad de la velocidad variable para un nivel profesional de eficiencia en los procesos de pulido.
Pulidora portátil con control electrónico de 6 velocidades para distintos tipos de trabajos.
Lijadora diseñada para esmerilar y pulir en seco madera, plásticos, metal y superficies emplastecidas o pintadas.
Amoladora ligera y ergonómica con un excelente sistema de seguridad: interruptor de doble acción y bloqueo de disco. Cuenta con una batería de litio.
Amoladora angular super potente con motor de 2000 Watts, para discos de 230 mm. Incluye mango antivibración.
Rotomartillo liviano con gran poder de impacto de 3.2 Joules para perforar y martillar.
Pistola de alta potencia y rapidez de trabajo, hasta M27. Ideal para el cambio de ruedas en vehículos comerciales.
Potente amoladora angular de 1100 watts de potencia, ideal para aplicaciones pesadas y procesos de corte y desbaste de superficies.
Taladro de alta gama, muy resistente y con encastre rápido para SDS-plus, para diámetros de hasta 32 mm.
Taladro percutor simple, ligero y manejable.
Taladro neumático compacto y ligero con bajo nivel de vibraciones y ruido.
Sierra caladora DTS380 STD, ideal para procesos industriales pesados.
Set de pistola de impacto neumática de 1/2” con 10 dados, además de una extensión de 5” y un mini lubricador de 4 ml. Incluye maleta organizadora y botella para aceite.
Diseñado exclusivamente para renovar y sustituir el líquido de frenos del sistema de frenos y embrague en vehículos.
Ideal para la limpieza de frenos, llantas, herramientas y otros elementos sucios con residuos sueltos.
Pistola de impacto muy potente con un rápido par de apriete, apto para tornillos de hasta M15.
Cuerpo anodizado de gran presentación. Fabricado en aluminio forjado mas ligero de 325 gramos para un mejor movimiento.
Pistola de impacto neumática con cuadrante de 1/2”, de diseño moderno, construcción robusta y gran potencia.
Pistola de impacto neumática con cuadrante de 1”, de construcción extremadamente robusta y altas prestaciones.