Arrancador de baterías de origen suizo, equipados con baterías de alto rendimiento. Robusta construcción y fácil de transportar.
Equipamiento y complementarios
Gata hidráulica tipo botella para el levantamiento de vehículos pesados, 3 toneladas.
Gata hidráulica tipo botella para el levantamiento de vehículos pesados, 6 toneladas.
Ventosa de brazos dobles de alta resistencia para levantamientos rápidos y de corta duración enfocado al desmontaje y montaje de vidrios, lunetas y parabrisas.
Ventosa de brazos simples de alta resistencia para levantamientos rápidos y de corta duración enfocado al desmontaje y montaje de vidrios, lunetas y parabrisas.
Herramienta para la colocación y extracción de válvulas en llantas de rueda de uso rápido y seguro, útil en todo tipo de válvulas incluidas las TPMS.
Cepillo para la limpieza de manos y uñas, con una combinación de cerdas naturales y sintéticas para mayor efectividad y suavidad en la limpieza.
Set de embudos con variedad de tamaños.
Tubo flexible de llenado 160 mm con hilo.
Piso con ruedas y bandejas que hará más fácil el trabajo en posiciones bajas o en mesón de trabajo.
Práctico plato magnético para el almacenamiento de piezas.
Mochila con trolley y ruedas, diseñada para un transporte eficiente de los equipos de trabajo y herramientas.
Expositor con ruedas para rollos de papel de limpieza.
Cómoda mochila para el transporte de herramientas. Con compartimientos interiores de fácil acceso.
Unidad 3 en 1 para la limpieza, regulación y lubricación del aire
comprimido utilizado en herramientas neumáticas.
Conector macho para una conexión rápida y segura entre la herramientas y la línea de aire comprimido. Medida 3/8" NPT.
Conector macho para una conexión rápida y segura entre la herramientas y la línea de aire comprimido. Medida 1/2" NPT.
Conector macho para una conexión rápida y segura entre la herramientas y la línea de aire comprimido. Medida 1/4" NPT.
Conector hembra para una conexión rápida y segura entre la herramientas y la línea de aire comprimido. Medida 3/8" NPT.
Conector hembra para una conexión rápida y segura entre la herramientas y la línea de aire comprimido. Medida 1/4" NPT.