Combinación de caucho y plástico de elasticidad permanente.
Revestimientos
Protege de la corrosión, de la humedad penetrante y aporta estanqueidad.
Pintura en spray acrílica color aluminio brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color celeste, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color blanco brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color blanco mate, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color negro brillante, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color amarillo, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color verde oscuro, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color rojo, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color verde claro, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color grafito, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color amarillo fluorescente, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Pintura en spray acrílica color verde fluorescente, desarrollada para garantizar una óptima cobertura con un excelente acabado, indicada para uso al interior como exterior.
Protección duradera y resistente al calor para polos de batería.
Lubricante en spray para la protección contra la corrosión.
Spray de acero inoxidable con características anticorrosivas para reestablecer y proteger todo tipo de metales.
Recubrimiento para chapas de acero inoxidable, resistente a la corrosión.
Sistema de galvanizado en frío con Zinc de alta pureza que entrega óptima apariencia metálica además de proteger contra los efectos de la corrosión.
Spray con alta concentración de Zinc que produce una óptima apariencia metálica en las superficies, entregando protección duradera en aplicaciones sometidas a la intemperie.