Limpiadores

Limpiador universal BMF 20 lts
Disponible
Limpiadores

Limpiador universal BMF 20 lts

0893 118 3 710 1
$ 156.990
Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.
Super limpiador...
Disponible
Limpiadores

Super limpiador desengrasante 500 ml

0890 107 710 1
$ 7.200
Desengrasante altamente eficaz y compatible con amplia variedad de materiales, contiene disolventes.
Spray de aire comprimido...
  • Precio rebajado / -$ 800
Disponible
Limpiadores

Spray de aire comprimido 400 ml

0893 620 031 710 12
$ 5.490 $ 6.290
Aire comprimido para la limpieza en seco de equipos electrónicos o componentes difíciles de alcanzar.
Removedor de óxido 5 lts
No hay suficientes productos en stock
Limpiadores

Removedor de óxido 5 lts

0890 130 261 710 1
$ 43.190
Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y fosfatizar las superficies metálicas oxidadas, en formato de 5 litros.
Removedor de juntas y...
Disponible
Limpiadores

Removedor de juntas y pinturas 300 ml

0893 100 0 710 1
$ 8.390
Solvente orgánico especialmente formulado para ayudar a remover restos de sellador, adhesivo y pintura en una amplia variedad de superficies.
Removedor de óxido 250 ml
No hay suficientes productos en stock
Limpiadores

Removedor de óxido 250 ml

3890 117 250 CL3 12
$ 10.990
Producto 3 en 1 para decapar, desengrasar y fosfatizar las superficies metálicas oxidadas, en formato de 300 ml.
Repelente de roedores 250 ml Repelente de roedores 250 ml 2
No hay suficientes productos en stock
Limpiadores

Repelente de roedores 250 ml

0892 077 150 710 1
$ 10.390
2 Comentarios
Aerosol repelente para evitar daños en piezas de caucho, plástico y otros en automóviles y hogares, causado por las mordidas de roedores. No es veneno ni daña el medio ambiente.
Micro Absorber 10 kg
Disponible
Limpiadores

Micro Absorber 10 kg

0890 61 752 1
$ 29.490
Finos granos que absorben cualquier tipo de líquido en una superficie sólida.
Limpiador universal BMF 5 lts
No hay suficientes productos en stock
Limpiadores

Limpiador universal BMF 5 lts

0893 118 2 710 1
$ 43.190
Solución concentrada para la limpieza general de equipos y superficies, de alto poder desengrasante y amigable con el medio ambiente.
Limpiador para acero...
Disponible
Limpiadores

Limpiador para acero inoxidable 500 ml

0893 121 2 710 1
$ 16.990
Removedor de manchas formulado para la limpieza inicial en superficies de acero inoxidable y otros metales, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.
Limpiador industrial 500 ml
Disponible
Limpiadores

Limpiador industrial 500 ml

0893 140 710 1
$ 12.990
Limpiador especialmente formulado para remover suciedad difícil en todo tipo de superficies, con homologación NSF para uso en la industria alimentaria.
Gel decapante 1,2 kg
Disponible
Limpiadores

Gel decapante 1,2 kg

0893 982 CL3 1
$ 31.490
Removedor de óxidos en superficies de acero inoxidable.
Eliminador de graffiti 500 ml
Últimas unidades en stock
Limpiadores

Eliminador de graffiti 500 ml

0893 136 CL3 1
$ 12.990
Remueve pintura, tintas de grafiteros y chicles en variados tipos de superficie.
Mostrando 1-16 de 16 artículo(s)
Producto agregado a la lista de deseos

Este sitio usa diferentes tipos de cookies.

Algunas cookies son colocadas por terceros en nuestros sitios y se utilizará para mejorar la experiencia a través de su navegación.

Si continúas navegando aceptas su uso.